EDWARDS SIGNALING Varmedetektorer


filtre
Kontaktkarakter: 3A ved 125VAC, 1A ved 28VDC, 0.3A ved 125VDC, 0.1A ved 250VDC , Diameter: 4.625 " , Montering: overflaten , Type: Vurder kompensasjon
StilModellOmgivelsestemp. OmrådeDekningDybdeFinishHøydeLengdePris (eks. mva)
A
CR200-2
-----2"-
RFQ
B
302-135
-2500 Square-Ft.2-1 / 16 "Sølv / Hvit4.25 "2 1 / 16 "694NOK
C
302-EPM-135
-40 til 100 grader1600 Square-Ft.1"Sølv4.25 "1"1 488 NOK
D
302-ET-135
-40 til 100 grader2500 Square-Ft.1"Sølv4"1"720NOK
E
302-AW-135
-40 til 100 grader2500 Square-Ft.2-1 / 16 "Sølv / Hvit4.125 "2 1 / 16 "748NOK
C
302-EPM-194
-40 til 150 grader1600 Square-Ft.1"Sølv4.25 "1"1 487 NOK
D
302-ET-194
-40 til 150 grader2500 Square-Ft.1"Sølv4"1"748NOK
E
302-AW-194
-40 til 150 grader2500 Square-Ft.2-1 / 16 "Sølv / Hvit4.125 "2 1 / 16 "729NOK
B
302-194
-40 til 150 grader2500 Square-Ft.2-1 / 16 "Sølv / Hvit4.25 "2 1 / 16 "712NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?