BLICKLE Svinghjul med to hjul


filtre
Caster Brake Inkludert: Nei , Caster-produktgruppe: Svinghjul , hjultype: Sving , Hjulform: standard , Rammemateriale: Stål , Låsetype: Ingen lås inkludert , Hjullager: Presisjonsball
StilModellLastevurderingRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeMonteringsbolt Dia.Utenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelseTykke tykkelsePris (eks. mva)
A
LHD-VSTH 60K
792 lb.300 til 999 lb.polyuretan5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"3.625 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 ''3 638 NOK
B
LHD-VSTH 80K
1232 lb.1000 til 2999 lb.polyuretan3 / 8 "3-3/16 x 4-3/16"4.437 "5-1/2 x 4-11/32"5 / 16 ''3 374 NOK
C
LHD-SPO 75K
1320 lb.1000 til 2999 lb.nylon5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"4.375 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 ''2 052 NOK
D
LHD-GSPO 60K
1540 lb.1000 til 2999 lb.nylon5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"3.625 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 ''2 548 NOK
E
LSD-GSPO 80K
3850 lb.3000 til 5999 lb.nylon3 / 8 "3-3/16 x 4-3/16"4 59 / 64 "4-21/64 x 5-1/2"5 / 16 ''3 374 NOK
E
LSD-GSPO 100K
4840 lb.3000 til 5999 lb.nylon1 / 2 "4-3/16 x 5-1/2"6 9 / 32 "5-1/2 x 6-57/64"3 / 8 ''5 198 NOK
E
LSD-GSPO 125K
7920 lb.Over 6000 lb.nylon5 / 8 "6-5/16 x 8-1/4"8 1 / 16 "7-7/8 x 10-3/64"3 / 8 ''11 271 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?