Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BLICKLE LSD-GSPO 80K Dobbelthjul Svingbare hjul 3850 Lb 3-3/16 In.nyl | AB6VWZ 22N099

BLICKLE LSD-GSPO 80K Tohjuls svingbare hjul 3850 Lb 3-3/16 In.nyl

På lager
Vare: AB6VWZ Modell: LSD-GSPO 80KKryssref: 22N099
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
3 374 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvinghjul med to hjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning3000 til 5999 lb.
Caster ProduktgruppeSvinghjul
Type hjulSving
Hjulmaterialenylon
Hjulformstandard
KjernefargeTan
Kjernematerialenylon
durometer80 Shore D
Ramme FinishGul sinkkromat
RammematerialeStål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull2-3/4 x 4-3/16"
Lastevurdering3850 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Antall hjul2
Utenfor bolthullavstand3-3/16 x 4-3/16"
Total høyde4 59 / 64 "
Plate Størrelse4-21/64 x 5-1/2"
Tykke tykkelse5 / 16 ''
plate TypeA
race måteKulelager
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeHvit
Hjuldiameter3.187 "
Hjulmaterialenylon
Hjulbredde2 x 1-37 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.17
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8302200000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellLastevurderingRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeMonteringsbolt Dia.Utenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelseTykke tykkelsePris
BLICKLE LSD-GSPO 100K dobbel hjul svingbare hjul 4840 Lb 4 tommers diameter Nyl | AB6VXA 22N101 LSD-GSPO 100K4840 lb.3000 til 5999 lb.nylon1 / 2 "4-3/16 x 5-1/2"6 9 / 32 "5-1/2 x 6-57/64"3 / 8 ''5 198 NOK
BLICKLE LSD-GSPO 125K dobbel hjul svingbare hjul 7920 Lb 5 tommers diameter Nyl | AB6VXB 22N102 LSD-GSPO 125K7920 lb.Over 6000 lb.nylon5 / 8 "6-5/16 x 8-1/4"8 1 / 16 "7-7/8 x 10-3/64"3 / 8 ''11 271 NOK
BLICKLE LHD-VSTH 60K dobbel hjul svingbare hjul 792 Lb 2-3/8 tommer Ureth | AB6VYW 22N194 LHD-VSTH 60K792 lb.300 til 999 lb.polyuretan5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"3.625 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 ''3 638 NOK
BLICKLE LHD-GSPO 60K dobbel hjul svingbare hjul 1540 Lb 2-3/8 tommer Nyl | AB6VYX 22N195 LHD-GSPO 60K1540 lb.1000 til 2999 lb.nylon5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"3.625 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 ''2 548 NOK
BLICKLE LHD-SPO 75K dobbel hjul svingbare hjul 1320 Lb 3 tommers diameter Nyl | AB6VYY 22N196 LHD-SPO 75K1320 lb.1000 til 2999 lb.nylon5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"4.375 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 ''2 052 NOK
BLICKLE LHD-VSTH 80K dobbel hjul svingbare hjul 1232lb 3-3/16 tommer Ureth | AB6VYZ 22N198 LHD-VSTH 80K1232 lb.1000 til 2999 lb.polyuretan3 / 8 "3-3/16 x 4-3/16"4.437 "5-1/2 x 4-11/32"5 / 16 ''3 374 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLICKLE LSD-GSPO 80K Tohjuls svingbare hjul 3850 Lb 3-3/16 In.nyl
3 374 NOK / enhet