Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRITAN SBFL202-10G Flenselager 2-bolts kule 5/8 boring | AH7JVT 36UX94

TRITAN SBFL202-10G Flenslager 2-bolt Kule 5/8 boring

På lager
Vare: AH7JVT Modell: SBFL202-10GKryssreferanse: 36UX94
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
332NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak2-bolts flenselager
Boltstørrelse3 / 8 "
Bore Dia.5 / 8 "
Dynamisk lastekapasitet2158 lb.
Finishmalt
Housing Materialstøpejern
Sett inn materiale52100 Kromstål
Sett inn TypeBall
LåsingstypeSett skruen
SmøringShell Alvania RL2 eller NLGI # 2 ekvivalent
Montering Hole Center til Center76.5mm
Total høyde31mm
Total lengde99mm
Samlet bredde57mm
Statisk lastekapasitet1034 lb.
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3465
Skipets høyde (cm)2.45
Skipets lengde (cm)9.9
Skipets bredde (cm)5.7
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStatisk lastekapasitetBoltstørrelseBore Dia.Dynamisk lastekapasitetMontering Hole Center til CenterTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
TRITAN SBFL201-8G Flenselager 2-bolts kule 1/2 boring | AH7JVR 36UX93 SBFL201-8G1034 lb.3 / 8 "1 / 2 "2158 lb.76.5mm31mm99mm57mm356NOK
TRITAN SBFL204-12G Flenselager 2-bolts kule 3/4 boring | AH7JVU 36UX95 SBFL204-12G1494 lb.3 / 8 "3 / 4 "2877 lb.90mm33.3mm113mm60mm313NOK
TRITAN SBFL205-16G Flenselager 2-bolts kule 1 boring | AH7JVV 36UX96 SBFL205-16G1764 lb.3 / 8 "1"3147 lb.99mm35.8mm130mm68mm335NOK
TRITAN SBFL206-20G Flenselager 2-bolts kule 1-1 / 4 boring | AH7JVW 36UX97 SBFL206-20G2540 lb.3 / 8 "1.25 "4383 lb.117mm40.2mm148mm80mm407NOK
TRITAN SBLF201-8G Flenselager 2-bolts kule 1/2 boring | AH7JVX 36UX98 SBLF201-8G1034 lb.1 / 4 "1 / 2 "2158 lb.63.5mm8mm81mm56mm338NOK
TRITAN SBLF202-10G Flenselager 2-bolts kule 5/8 boring | AH7JVY 36UX99 SBLF202-10G1034 lb.1 / 4 "5 / 8 "2158 lb.63.5mm8mm81mm56mm351NOK
TRITAN SBLF204-12G Flenselager 2-bolts kule 3/4 boring | AH7JVZ 36UY01 SBLF204-12G1494 lb.5 / 16 "3 / 4 "2877 lb.71.5mm10mm90mm61mm357NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRITAN SBFL202-10G Flenslager 2-bolt Kule 5/8 boring
332NOK / enhet