APPROVED VENDOR Grommet Buna-n


filtre
Farge: Svart , Durometer: 50A +/- 5 , Forlengelse: 300% , Materiale: Buna-N / Nitrilgummi , Maks. Temp.: 225 F , Min. Temp. Vurdering: -35 grader F. , Strekkstyrke: 870 psi , Type: Militær spesifikasjon
StilModellTotal tykkelsePaneltykkelsePris (eks. mva)
A
3MRN9
1 / 2 "1 / 8 "243NOK
A
3 MPN2
1 / 2 "1 / 4 "256NOK
A
3MRL9
1 / 2 "3 / 16 "160NOK
A
3MRL6
1 / 2 "1 / 4 "135NOK
A
3MPL9
1 / 2 "1 / 4 "228NOK
A
3MRJ1
1 / 2 "1 / 4 "125NOK
A
3MRK9
1 / 2 "1 / 4 "235NOK
A
3 MRP3
1 / 2 "1 / 8 "197NOK
A
3 MRP5
1 / 2 "1 / 8 "307NOK
A
3MRL7
1 / 4 "1 / 16 "164NOK
A
3MRH5
1 / 4 "1 / 16 "213NOK
A
3MRG5
1 / 4 "1 / 8 "54NOK
A
3MRN5
1 / 4 "1 / 16 "195NOK
A
3MRL1
1 / 4 "1 / 16 "225NOK
A
3MRH2
1 / 4 "1 / 8 "77NOK
A
3MRK3
1 / 4 "1 / 16 "132NOK
A
3MRH6
1 / 4 "1 / 16 "112NOK
A
3MRK1
3 / 8 "1 / 8 "141NOK
A
3MRH4
3 / 8 "1 / 4 "87NOK
A
3MRG6
3 / 8 "1 / 4 "92NOK
A
3MRH8
3 / 8 "1 / 8 "136NOK
A
3MRJ3
3 / 8 "1 / 8 "216NOK
A
3MRN7
3 / 8 "1 / 16 "337NOK
A
3MRK7
3 / 8 "1 / 8 "188NOK
A
3MRN6
3 / 8 "1 / 16 "322NOK
A
3MRN2
3 / 8 "1 / 16 "144NOK
A
3MRL4
3 / 8 "1 / 8 "133NOK
A
3MRG7
3 / 16 "1 / 16 "191NOK
A
3MRG2
3 / 16 "1 / 16 "91NOK
A
3MRG3
3 / 16 "1 / 16 "117NOK
A
3MRG4
3 / 16 "1 / 16 "41NOK
A
3MRH1
3 / 16 "1 / 16 "58NOK
A
3 MPN6
5 / 8 "1 / 4 "570NOK
A
3MRK6
5 / 16 "1 / 16 "148NOK
A
3MRH3
5 / 16 "3 / 16 "81NOK
A
3MRG9
5 / 16 "3 / 16 "141NOK
A
3 MPN3
5 / 16 "1 / 8 "470NOK
A
3MRJ9
5 / 16 "1 / 16 "132NOK
A
3MRL3
5 / 16 "1 / 16 "131NOK
A
3MRK4
5 / 16 "1 / 16 "131NOK
A
3MRH7
5 / 16 "1 / 16 "117NOK
A
3MRJ5
5 / 16 "1 / 16 "219NOK
A
3MRJ2
5 / 16 "1 / 16 "215NOK
A
3MRK2
7 / 16 "3 / 16 "153NOK
A
3 MRP4
7 / 16 "1 / 16 "273NOK
A
3MRK8
7 / 16 "3 / 16 "195NOK
A
3MRJ4
7 / 16 "3 / 16 "221NOK
A
3MRN3
7 / 16 "1 / 8 "178NOK
A
3MRL5
7 / 16 "3 / 16 "133NOK
A
3MRN8
7 / 16 "1 / 16 "205NOK
A
3 MPN1
7 / 16 "3 / 16 "228NOK
A
3 MRP2
7 / 16 "1 / 16 "192NOK
A
3MRH9
7 / 16 "3 / 16 "124NOK
A
3MRL8
7 / 16 "1 / 8 "172NOK
A
3 MPN5
9 / 16 "3 / 16 "488NOK
A
3 MPN4
9 / 16 "3 / 16 "574NOK
A
3MRN4
9 / 16 "1 / 4 "188NOK
A
3 MRP1
9 / 16 "3 / 16 "220NOK
A
3MRN1
9 / 16 "1 / 4 "165NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?