Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3MPN4 Grommet Buna-n Ms 35489-81 - Pakke med 25 | AD2BWR

APPROVED VENDOR 3MPN4 Grommet Buna-n Ms 35489-81 - Pakke med 25

På lager
Vare: AD2BWR Modell: 3MPN4

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
574NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummi Grommet
AN 931 nummerB16-22
FARGESvart
durometer50A +/- 5
Forlengelse300%
Inne i Dia. (EN)1"
MaterialeBuna-N / Nitrilgummi
Maks. Temp.225 F
Min. Temp. Vurdering-35 grader F.
MS 35489 Antall81
Utenfor Dia. (B)1-3 / 4 "
Total tykkelse9 / 16 "
Panelhull Dia. (E)1-3 / 8 "
Paneltykkelse3 / 16 "
Strekkfasthet870 psi
typenMilitær spesifikasjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4095
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode4016996050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal tykkelsePaneltykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3MPL9 Grommet Buna-n Ms 35489-97 - Pakke med 25 | AD2BWM 3MPL91 / 2 "1 / 4 "228NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3MPN1 Grommet Buna-n Ms 35489-71 - Pakke med 25 | AD2BWN 3 MPN17 / 16 "3 / 16 "228NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3MPN2 Grommet Buna-n Ms 35489-100 - Pakke med 25 | AD2BWP 3 MPN21 / 2 "1 / 4 "256NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3MPN3 gummigjennomføring, 1/2" x 1-1/2" diameter, 1/8" tykk | AD2BWQ 3 MPN35 / 16 "1 / 8 "470NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3MPN5 Grommet Buna-n Ms 35489-85 - Pakke med 25 | AD2BWT 3 MPN59 / 16 "3 / 16 "488NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3MPN6 Grommet Buna-n Ms 35489-114 - Pakke med 25 | AD2BWU 3 MPN65 / 8 "1 / 4 "570NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3MRG2 Grommet Buna-n Ms 35489-1 - Pakke med 100 | AD2CBY 3MRG23 / 16 "1 / 16 "91NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3MPN4 Grommet Buna-n Ms 35489-81 - Pakke med 25
574NOK / enhet