Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3MRN5 Grommet Buna-n Ms 35489-135 - Pakke med 10 | AD2CEA

APPROVED VENDOR 3MRN5 Grommet Buna-n Ms 35489-135 - Pakke med 10

På lager
Vare: AD2CEA Modell: 3MRN5
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
195NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummi Grommet
AN 931 nummer12-20
FARGESvart
durometer50A +/- 5
Forlengelse300%
Inne i Dia. (EN)3 / 4 "
MaterialeBuna-N / Nitrilgummi
Maks. Temp.225 F
Min. Temp. Vurdering-35 grader F.
MS 35489 Antall135
Utenfor Dia. (B)1-5 / 8 "
Total tykkelse1 / 4 "
Panelhull Dia. (E)1-1 / 4 "
Paneltykkelse1 / 16 "
Strekkfasthet870 psi
typenMilitær spesifikasjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode4016996050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal tykkelsePaneltykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3MPL9 Grommet Buna-n Ms 35489-97 - Pakke med 25 | AD2BWM 3MPL91 / 2 "1 / 4 "228NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3MPN1 Grommet Buna-n Ms 35489-71 - Pakke med 25 | AD2BWN 3 MPN17 / 16 "3 / 16 "228NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3MPN2 Grommet Buna-n Ms 35489-100 - Pakke med 25 | AD2BWP 3 MPN21 / 2 "1 / 4 "256NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3MPN3 gummigjennomføring, 1/2" x 1-1/2" diameter, 1/8" tykk | AD2BWQ 3 MPN35 / 16 "1 / 8 "470NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3MPN4 Grommet Buna-n Ms 35489-81 - Pakke med 25 | AD2BWR 3 MPN49 / 16 "3 / 16 "574NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3MPN5 Grommet Buna-n Ms 35489-85 - Pakke med 25 | AD2BWT 3 MPN59 / 16 "3 / 16 "488NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3MPN6 Grommet Buna-n Ms 35489-114 - Pakke med 25 | AD2BWU 3 MPN65 / 8 "1 / 4 "570NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3MRN5 Grommet Buna-n Ms 35489-135 - Pakke med 10
195NOK / enhet