NIBCO Adapter C x F, Wrot


filtre
Body Material: Wrot Kobber , Tilkoblingstype: C x FNPT , Temp. Område: -20 grader til 400 grader F
StilModellMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
603
317 psi @ 100 grader F3.125 "3"3"1 688 NOK
A
603 21 / 2
336 psi @ 100 grader F2.625 "2.5 "2.5 "1 137 NOK
A
603
364 psi @ 100 grader F2.125 "2"2"340NOK
A
603 3 / 8
779 psi @ 100 grader F1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "89NOK
A
603 1 / 4
912 psi @ 100 grader F3 / 8 "1 / 4 "1 / 4 "81NOK
A
603 1 / 8
912 psi @ 100 grader F1 / 4 "1 / 8 "1 / 8 "111NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?