Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN LPN-RK-15SP Low Peak Sikring, 15 A, Dobbel, Ikke-indikerende | AE2GKX 4XF53

BUSSMANN LPN-RK-15SP Low Peak Sikring, 15 A, Dobbel, Ikke-indikerende

På lager
Vare: AE2GKX Modell: LPN-RK-15SPKryssreferanse: 4XF53
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
187NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering250V
Body Materialmelamin
KroppsstilSylinderformet
KlasseKlasse RK1
TilkoblingstypeFerrule End x Ferrule End
Karakter15A
DC-spenningsvurdering125V
Diameter9 / 16 "
Elementdual
For sikringsblokk-serienHM600, R250
Funksjonelt likFerraz / Gould A2DR, Littlefuse LLNRK_ID
Sikringsforsterker15
SikringsblokkdesignAvslag
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering100kA ved 125V DC, 300kA ved 250V AC
Lengde2"
Mfr. SerieBussmann LPN-RK-SP, Littelfuse LLNRK, Mersen A2D-R
Package Antall10
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
Responstid8 sek. @ 500 %
SpeedTidsforsinkelse
typenTidsforsinkelse Strømbegrensning
Visuell indikasjonIkke indikerende
Spenningsverdier250VAC / 125VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)1.42
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)1.42
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Bussmann LPN-RK-15SP sikring brukes i industrielle og kommersielle omgivelser for å gi viktig kretsbeskyttelse. Den er ideell for motorkontrollsentre og motorgrenkretser. Den beskytter motorer og relatert utstyr mot overstrømsforhold, forhindrer skade og sikrer pålitelig drift.

Egenskaper:

  • Den har en tidsforsinkelsesdesign for forbedret ytelse.
  • Denne sikringen har en sylindrisk kroppsstil for å hjelpe til med enkel installasjon og strukturell stivhet.
  • Den passer til sikringsblokk-stilen av avvisningstypen.
  • Denne Bussmann LPN-RK-15SP-sikringen har en avbruddsverdi på 100kA ved 125VDC og 300kA ved 250VAC.
  • Den har melaminkonstruksjon for strukturell stivhet og høy elektrisk isolasjon.

Kompatibelt tilbehør:

  • Bussmann HM60030-2CR Sikringsblokk: Denne sikringsblokken brukes med merkets LPN-RK-15SP sikring for sikker installasjon og effektiv overstrømsbeskyttelse, som sikrer utstyrssikkerhet.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan fikser jeg en defekt Bussmann-sikring?

A.

  • Koble fra strømmen til kretsen for sikkerhets skyld.
  • Ta ut den defekte Bussmann-sikringen fra holderen.
  • Se etter tegn på skade eller misfarging.
  • Sett inn en ny sikring av samme type og karakter.
  • Sørg for at sikringen sitter ordentlig i holderen.
  • Gjenopprett strømmen og test kretsens funksjonalitet.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en Bussmann-sikring?

A.

  • Match sikringens klassifisering med kretsens maksimale strøm.
  • Sørg for at sikringen kan håndtere kretsens spenningsnivå.
  • Velg passende sikringstype for din applikasjon.
  • Velg en sikring som passer for ditt spesifikke utstyr og bransje.
  • Kontroller om sikringen trygt kan avbryte den maksimale feilstrømmen.

Sp. Hvordan installerer jeg Bussmann LPN-RK-15SP sikring?

A.

  • Slå av strømmen til kretsen for sikkerhets skyld.
  • Åpne sikringsholderen eller koble fra kretsen.
  • Inspiser innehaverkontaktene for eventuelle problemer.
  • Sett denne LPN-RK-15SP-sikringen forsiktig inn i holderen.
  • Pass på at sikringen sitter godt på plass.
  • Lukk sikringsholderen eller koble til kretsen igjen.
  • Slå på strømmen og test kretsens funksjonalitet.

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKlasseDiameterSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdeSpenningsverdierPris
BUSSMANN LPN-RK-1-1/4SP Sikring Rk1 Lpn-rk-sp 1-1/4a 250vac/125vdc | AA9HPC 1DG92 LPN-RK-1-1 / 4SPSylindriskeRK19 / 16 "1.25300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC2"250VAC / 125VDC218NOK
BUSSMANN LPN-RK-1-6/10SP Sikring Rk1 Lpn-rk-sp 1-6/10a 250vac/125vdc | AA9HPD 1DG95 LPN-RK-1-6 / 10SPSylindriskeRK19 / 16 "1-6/10300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC2"250VAC / 125VDC405NOK
BUSSMANN LPN-RK-1/2SP Sikring Rk1 Lpn-rk-sp 1/2a 250vac/125vdc | AA9HPE 1DG98 LPN-RK-1 / 2SPSylindriskeRK19 / 16 "1/2300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC2"250VAC / 125VDC218NOK
BUSSMANN LPN-RK-1SP Sikring Rk1 Lpn-rk-sp 1a 250vac/125vdc | AA9HXP 1DH01 LPN-RK-1SPSylindriskeRK19 / 16 "1300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC2"250VAC / 125VDC407NOK
BUSSMANN LPN-RK-2-1/2SP Sikring Rk1 Lpn-rk-sp 2-1/2a 250vac/125vdc | AA9HXQ 1DH02 LPN-RK-2-1 / 2SPSylindriskeRK19 / 16 "2.5300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC2"250VAC / 125VDC429NOK
BUSSMANN LPN-RK-2-8/10SP Sikring Rk1 Lpn-rk-sp 2-8/10a 250vac/125vdc | AA9HXR 1DH04 LPN-RK-2-8 / 10SPSylindriskeRK19 / 16 "2-8/10300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC2"250VAC / 125VDC371NOK
BUSSMANN LPN-RK-2SP Sikring Rk1 Lpn-rk-sp 2a 250vac/125vdc | AA9HXT 1DH06 LPN-RK-2SPSylindriskeRK19 / 16 "2300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC2"250VAC / 125VDC372NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN LPN-RK-15SP Low Peak Sikring, 15 A, Dobbel, Ikke-indikerende
187NOK / enhet