Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 57126 Luftpolerer / buffer 3 tommers pute 10000 o / min | AB8FRY 25H963

DYNABRADE 57126 Luftpolerer/buffer 3 Tommers Pad 10000 Rpm

På lager
Vare: AB8FRY Modell: 57126Kryssreferanse: 25H963
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
12 427 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpolerer / buffer
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid5
CFM @ full belastning20
EksosBak
Gratis hastighet10,000 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
Min. Slangestørrelse1 / 4 "
Total lengde8.25 "
Pad størrelse3"
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse5/16 "-24
Gasspedalspaken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.41
Skipets høyde (cm)10.48
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dynabrade 57126 luftpolerer / buffer er en Dynabrade Dynabuffer tilfeldig orbital polermaskin som er ideell for reparasjon av mindre overflatedefekter som sliperiper i et totrinns poleringssystem som omfatter slipe- og poleringsoperasjoner. Denne Dynabrade-poleringsmaskinen flytter den 3-tommers støtteputen eller den valgfrie poleringspoleren i en 14 mm diameter forskjøvet bane.

Egenskaper:

  • Dynabrade 57126 luftpolerer/buffer har et patentert balanseringssystem som håndterer vibrasjoner under belastning for jevn driftsytelse.
  • Den har et husdeksel uten skader som er isolert for brukerkomfort. Brukere kan også legge til et valgfritt Dynabrade 53163 sidehåndtak til enheten.
  • Denne blyantkvernen kan passe med en sikkerhetslås-gasspak som er orientert enten til høyre eller venstre for enkel betjening.
  • Den leveres med Dynabrade 56142 støttepute med krokflate og 97166 opphengsbrakett for rask betjening.

Kompatibelt tilbehør:

  • Dynabrade 10681 luftfilter-regulator-smøresystemer: Disse FRL-systemene regulerer lufttrykket, filtervann forurenser og smører denne 3-tommers luftpoleringsmaskinen.
  • Dynabrade 95842 Air Lube: Dette smøremiddelet forhindrer dannelse av rust eller slam.
  • Dynabrade 96525 Verktøyreparasjonssett: Dette settet inneholder verktøy for demontering/montering av denne luftpoleringsbufferen.
  • Dynabrade 96537 Motor Tune-Up Kit: Dette settet inneholder assorterte deler for vedlikehold og reparasjon av enhetens motor.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvor mye lyd produserer denne Dynabrade 57126 luftpoleringsmaskinen/bufferen?

A. Denne Dynabrade-poleringsmaskinen produserer en maksimal støy på 79 dB(A).

Sp. Hvilke koblinger er tilgjengelige i denne Dynabrade-poleringsmaskinen?

A. Denne Dynabrade 57126 luftpolerer/buffer har en 1/4 tommers NPT-tilkobling for montering av en luftslange med en innvendig diameter på 3/8 tommer.

Q. Hva er hastighetsvurderingen til denne Dynabrade 57126 luftpoleringsmaskinen/bufferen?

A. Denne Dynabrade-polermaskinen bruker sin 0.2 hk (149W) motor for en fri hastighet på 10000 RPM og en underbelastningshastighet på 7000 RPM.

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningEksosGratis hastighetTotal lengdePris
DYNABRADE 55126 Luftpolerer / buffer 3 tommers pute 12000 o / min | AB8FRL 25H952 551269.2537Front12,000 rpm9.5 "12 450 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 57126 Luftpolerer/buffer 3 Tommers Pad 10000 Rpm
12 427 NOK / enhet