BALDOR MOTOR CEM7075T Eksplosjonssikker motor, 230/460v, 3600 Rpm, 60 Hz, 3 Hk, Xpfc, 145tc | AJ6PWG

BALDOR CEM7075T eksplosjonssikker motor, 230 / 460V, 3600 o / min, 60 Hz, 3 HK, XPFC, 145TC

Vare: AJ6PWG Modell: CEM7075T

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig motor
amps7.2/3.6
BaseRG
Nedbrytningsmoment18 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettXPFC
Frame145TC
Dreiemoment med full belastning4.5 LB-FT
HP3
Hz60
IsolasjonB
Bly9 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning1.2 Amps
Antall poler02
Produksjon3
Fase3
Power Factor92
RevisjonF
RPM3450
Temp. KodeT3C
Temp. Stige73 grader C
typen3532M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.45
Skipets høyde (cm)32.55
Skipets lengde (cm)58.1
Skipets bredde (cm)31.12
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: CLI GP-D
    • Dreiemoment med låst rotor: 16 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP0015XP
    • Opptrekksmoment: 11 LB-FT
    • Startstrøm: 33 ampere

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonsklasseampsBase TypeMotor TypeStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdePris
BALDOR MOTOR CEM7073T Eksplosjonssikker motor, 230/460v, 1200 Rpm, 60 Hz, 0.25 Hk, Tenv, 56c | AJ6PWF CEM7073T-16.8/8.4--2.33 Amps027.5--
RFQ
BALDOR MOTOR EM74254T-4 Eksplosjonssikker motor, 230/460v, 1800 Rpm, 60 Hz, 3 Hk, Tefc, 182t | AJ6UWD EM74254T-4F263.0 A @ 380 V 270.0 A @ 460 VRigidA44160M-4200.000 hk @ 50 Hz 250.000 hk @ 60 Hz53.47 "-
RFQ
BALDOR MOTOR VEM7073T Eksplosjonssikker motor, 230/460v, 1200 Rpm, 60 Hz, 0.25 Hk, Tefc, 48 | AJ6YVD VEM7073TB13.8 A @ 190 V 18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 6.9 A @ 380 V 8.4 A @ 460 VIngen montering3646M-25.000 hk @ 50 Hz 7.500 hk @ 60 Hz20.36 "-
RFQ
BALDOR MOTOR VEM7075T Eksplosjonssikker motor, 230/460v, 1800 Rpm, 60 Hz, 3 Hk, Odp, 182t | AJ6YVE VEM7075TB7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 VIngen montering3532M-23.000 hk16.1 "21 764 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR CEM7075T eksplosjonssikker motor, 230 / 460V, 3600 o / min, 60 Hz, 3 HK, XPFC, 145TC