BUSSMANN Serien MDQ, amerikanske glass- og keramiske sikringer


filtre
Body Material: Glass , Kroppsstil: Sylindriske , Diameter: 1 / 4 " , Element: dual , Funksjonelt lik: Ferraz / Gould GDL , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Lengde: 1.25 " , Avvisning / Ikke-avvisning: Ikke-avvisning , Hastighet: Tidsforsinkelse
StilModellSikringsforsterkerAvbryt vurderingSpenningsverdierpk. Antall.Pris (eks. mva)
A
MDQ-1
135A ved 250 VAC250 VAC5555NOK
A
MDQ-1-1 / 2
1.5100A ved 250 VAC250 VAC5388NOK
B
MDQ-1/2
1/235A ved 250 VAC250 VAC5546NOK
A
MDQ-1/4
1/435A ved 250 VAC250 VAC5555NOK
A
MDQ-1/8
1/835A ved 250 VAC250 VAC5764NOK
A
MDQ-2
2100A ved 250 VAC250 VAC5393NOK
A
MDQ-2-1 / 2
2.5100A ved 250 VAC250 VAC5398NOK
A
MDQ-3
3100A ved 250 VAC250 VAC5483NOK
A
MDQ-3-2 / 10
3-2/10100A ved 250 VAC250 VAC5398NOK
A
MDQ-3-1 / 2
3.5100A ved 250 VAC250 VAC5398NOK
A
MDQ-3/8
3/835A ved 250 VAC250 VAC5652NOK
A
MDQ-4
4200A ved 250 VAC250 VAC5474NOK
A
MDQ-5
5200A ved 250 VAC250 VAC5503NOK
A
MDQ-6
6200A ved 250 VAC250 VAC5398NOK
A
MDQ-6-1 / 4
6.25200A ved 250 VAC250 VAC5398NOK
A
MDQ-7
7200A ved 250 VAC250 VAC5430NOK
A
MDQ-9
91kA ved 32 VAC32 VAC5541NOK
A
MDQ-10
101kA ved 32 VAC32 VAC5476NOK
A
MDQ-12
121kA ved 32 VAC32 VAC5477NOK
A
MDQ-15
151kA ved 32 VAC32 VAC5477NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?