Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN MDQ-2 Sikring 2a Mdq 250vac - Pakke med 5 | AA9DQG 1CM74

BUSSMANN MDQ-2 Sikring 2a Mdq 250vac - Pakke med 5

På lager
Vare: AA9DQG Modell: MDQ-2Kryssreferanse: 1CM74
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
393NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialGlass
KroppsstilSylindriske
Diameter1 / 4 "
Elementdual
Funksjonelt likFerraz / Gould GDL
Sikringsforsterker2
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering100A ved 250 VAC
Lengde1.25 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedTidsforsinkelse
Spenningsverdier250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)0.51
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536100020
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerAvbryt vurderingSpenningsverdierpk. Antall.Pris
BUSSMANN MDQ-1 Sikring 1a Mdq 250vac - Pakke med 5 | AA9DPY 1CM59 MDQ-1135A ved 250 VAC250 VAC5555NOK
BUSSMANN MDQ-1-1 / 2 Sikring 1-1 / 2a Mdq 250vac - Pakke med 5 | AA9DPZ 1CM60 MDQ-1-1 / 21.5100A ved 250 VAC250 VAC5394NOK
BUSSMANN MDQ-1/2 Sikring 1 / 2a Mdq 250vac - Pakke med 5 | AA9DQA 1CM66 MDQ-1/21/235A ved 250 VAC250 VAC5553NOK
BUSSMANN MDQ-1/4 Sikring 1 / 4a Mdq 250vac - Pakke med 5 | AA9DQB 1CM67 MDQ-1/41/435A ved 250 VAC250 VAC5555NOK
BUSSMANN MDQ-1/8 Sikring 1 / 8a Mdq 250vac - Pakke med 5 | AA9DQC 1CM68 MDQ-1/81/835A ved 250 VAC250 VAC5838NOK
BUSSMANN MDQ-10 Sikring 10a Mdq 32vac - Pakke med 5 | AA9DQD 1CM69 MDQ-10101kA ved 32 VAC32 VAC5518NOK
BUSSMANN MDQ-12 Sikring 12a Mdq 32vac - Pakke med 5 | AA9DQE 1CM70 MDQ-12121kA ved 32 VAC32 VAC5507NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN MDQ-2 Sikring 2a Mdq 250vac - Pakke med 5
393NOK /pakke