WEBSTONE Messing 3-veis kuleventil med avløp, kopp x kopp x slangelokk


filtre
Kulemateriale: Messing , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Messing , Kroppsstil: 3-veis , Tilkoblingstype: Kopp x Kopp x Slangelokk , Håndtaksmateriale: Rustfritt stål med vinylgrep , Håndtakstype: spaken , Maks. Press: 600 psi WOG , Havn: Full , Forseglingsmateriale: PTFE , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: Messing , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: 100 grader til 350 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A
50614
1"896NOK
A
50612
1 / 2 "522NOK
A
50613
3 / 4 "626NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?