Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEBSTONE 50612 Messing med avløp 3-veis kopp x slange 1/2 In | AD3PRP 40L213

WEBSTONE 50612 Messing med avløp 3-veis kopp x slange 1/2 tommer

På lager
Vare: AD3PRP Modell: 50612Kryssreferanse: 40L213

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
606NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKuleventil med avløp
KulematerialeMessing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing
Kroppsstil3-veis
TilkoblingstypeKopp x Kopp x Slangelokk
HåndteringsmaterialeRustfritt stål med vinylgrep
Håndtakstypespaken
Maks. Press600 psi WOG
Rørstørrelse1 / 2 "
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialePTFE
StammaterialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område100 grader til 350 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.351
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8481801085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
WEBSTONE 50613 Messing med avløp 3-veis kopp x slange 3/4 In | AD3PRQ 40L214 506133 / 4 "655NOK
WEBSTONE 50614 Messing med avløp 3-veis kopp x slange 1 inn | AD3PRR 40L215 506141"918NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEBSTONE 50612 Messing med avløp 3-veis kopp x slange 1/2 tommer
606NOK / enhet