3M Vinylterminal


filtre
Tilkoblingsmateriale: Tinnbelagt kobber , Tilkoblingstype: crimp , Isolasjonstype: Vinyl , Maks. Temp.: 221 Grader F , Maks. Spenning: 1000V , Søm: Butted
StilModellFargekodeTotal lengdeStud størrelseTerminaltypeWire RangePris (eks. mva)
A
FV14-10Q
Blå0.9 "#10standard16 til 14 AWG180NOK
B
LFV14-8Q
Blå0.9 "#8Låsing16 til 14 AWG175NOK
A
FV14-6Q
Blå0.9 "#6standard16 til 14 AWG170NOK
A
FV14-8Q
Blå0.9 "#8standard16 til 14 AWG142NOK
B
LFV14-10Q
Blå0.9 "#10Låsing16 til 14 AWG186NOK
B
LFV14-6Q
Blå0.9 "#6Låsing16 til 14 AWG177NOK
C
LFV18-6Q
Rød0.9 "#6Låsing22 til 18 AWG177NOK
C
LFV18-8Q
Rød0.9 "#8Låsing22 til 18 AWG172NOK
D
LFV10-6Q
Gul1.03 "#6Låsing12 til 10 AWG211NOK
D
LFV10-10Q
Gul1.03 "#10Låsing12 til 10 AWG214NOK
E
FV10-10Q
Gul1.03 "#10standard12 til 10 AWG202NOK
E
FV10-8Q
Gul1.03 "#8standard12 til 10 AWG190NOK
D
LFV10-8Q
Gul0.9 "#8Låsing12 til 10 AWG350NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?