PROTO Tjored Double Face slegge


Proto dobbeltsidige slegger er designet for å slå metall, betong og stein. Deres slitasjebestandige messinghode hjelper til med å absorbere støt og redusere arbeidsskader. De kommer også med gnistbestandige egenskaper som tillater sikker bruk i nærheten av brennbare materialer. De sprekker ikke eller lager skår ...når de treffes på en hard overflate og er ideelle for bilindustrien, metallbearbeiding og MRO-industrien.Les meg

filtre
Håndtakfarge: Svart, rød , Håndtaksdesign: Sklisikker putehåndtak , Håndtaksmateriale: Glassfiber , Hodefarge: Naturlig , Hodemateriale: Messing , Tether-kapabel: Tether klar
StilModellAnsiktsdiameterHodelengdeHodevektleder BreddeTotal lengdePris (eks. mva)
A
J1432G-TT
1.75 "3.5 "2-1 / 2 lb.1.75 "13.75 "1 858 NOK
A
J1431G-TT
2"3.625 "3-3 / 4 lb.2"14.75 "2 432 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Brukere kan velge den passende slagflaten til disse tosidige hammerne basert på oppgaven som skal utføres, og forårsake minimal skade på arbeidsstykket samtidig som de leverer maksimal kraft.
  • Når hammeren svinges, produserer vekten av hodet, kombinert med hastigheten på svingen, en forsterket kraft på slagflaten, som får den til å knekke.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva menes med tjor klar i disse hammerne?

Proto dødslagshammere har et festepunkt på hammerhodet, som lar brukeren feste hammeren til en snor eller et annet sikkert punkt, for å forhindre utilsiktet fall og potensiell skade.

Hva er en dødslagshammer?

Dødslagshammere er designet for å minimere skader på myke overflater, samtidig som de reduserer tilbakeslag fra den slåtte overflaten.

Hva er funksjonen til glassfiberhåndtak?

Glassfiberhåndtak har glatte, harpiksrike overflater for å beskytte brukere mot splinter og UV-forringelse. De er også upåvirket av kutt, slag, fuktighet og kjemikalier.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?