Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J1432G-TT tjoret sleggehammer messing 2.6 Lb | AB7UGH 24AK51

PROTO J1432G-TT Tjored Sledge Hammer Messing 2.6 Lb

På lager
Vare: AB7UGH Modell: J1432G-TTKryssref: 24AK51
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
1 714 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTether-klar, gnistfri slegge
Ansiktsdiameter1.75 "
Håndtere fargeSvart, rød
Håndtak DesignSklisikker putehåndtak
HåndteringsmaterialeGlassfiber
HodefargeNaturlig
Hodelengde3.5 "
HodematerialeMessing
Hodevekt2-1 / 2 lb.
leder Bredde1.75 "
Total lengde13.75 "
Tether i standTether klar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.611
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode8205200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAnsiktsdiameterHodelengdeHodevektleder BreddeTotal lengdePris
PROTO J1431G-TT Tether Ready Gnistfri slede 3-3/4 Lb | AF8AJV 24AK52 J1431G-TT2"3.625 "3-3 / 4 lb.2"14.75 "2 521 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J1432G-TT Tjored Sledge Hammer Messing 2.6 Lb
1 714 NOK / enhet