MARATHON MOTORER 5KH39QN9542 4351 Enfasemotor | AJ2LQF 4351

MARATHON MOTORS 5KH39QN9542 4351 Enfasemotor

På lager
Vare: AJ2LQF Modell: 5KH39QN9542Kryss Ref: 4351

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 420 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame48
Forsterker med full belastning5.7
HP1/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
MonteringWB
OrienteringHorisontal eller Vertikal
Fase1
Rotasjonmot klokken
RPM1725
Servicefaktor1
Termisk beskyttelsenone
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)34.77
Skipets bredde (cm)18.11

Produktdetaljer:

    • Starttype: Bryter og Mech
    • KVA-kode: S
    • Drivendelager: BALL
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignDutyKabinettMotor termisk beskyttelseMotor TypeMonteringRPM på typeskiltRotasjonPris
MARATHON MOTORER 5KCR48TN2650Y Luftkompressormotor 2 Hk 3450 Rpm 115/230v 56 | AC9UFK 3K787 / 9035 5KCR48TN2650YStart / Kjør kondensatorKontinuerligÅpne DripproofHåndbokKondensator-startBase3450CCWSE4 630 NOK
MARATHON MOTORER 5KH36LNA504 Generell motor Delfase 1/2 Hk 60 Hz | AF6NJM 19YW63 / H696 5KH36LNA504Delt faseKontinuerlig-none--1725-4 275 NOK
MARATHON MOTORER 5KCR49ZN2722Y 9038B Luftkompressormotor | AJ2NUP 9038B 5KCR49ZN2722Y-Kontinuerlig plikt--Kompressorpliktmotor---9 922 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH39QN9542 4351 Enfasemotor
2 420 NOK / enhet