Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 8 TZ-B kompresjonsfitting, enkelt hylse kompresjon, 1/2 tomme størrelse, messing | AB3ANG 1RAA9

PARKER 8 TZ-B kompresjonstilpasning, enkelthylsekompresjon, 1/2 tomme størrelse, messing

På lager
Vare: AB3ANG Modell: 8 TZ-BKryssreferanse: 1RAA9

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
99NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCompression Fitting
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialMessing
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypeKPI (TM)
MaterialeMessing
Stilkomponenter
Temp. Område-40 grader til 400 grader F
Tube Utenfor Dia.1 / 2 "
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressGrunnleggende materialeBody MaterialRørstørrelseFormStilTemp. OmrådeTube Utenfor Dia.Pris
PARKER 4-2 FBZ-SS kompresjonstilpasning, enkelthylsekompresjon, 1/4 tomme størrelse, SS | AB2ZQX 1PZH4 4-2 FBZ-SS9100 psiMetal316 rustfritt stål1 / 8 "NPT mannlig kontaktRør til hannrør-425 grader til 1200 grader F1 / 4 "262NOK
PARKER 4-4 FBZ-SS kompresjonstilpasning, enkelthylsekompresjon, 1/4 tomme størrelse, SS | AB2ZQY 1PZH5 4-4 FBZ-SS7500 psiMetal316 rustfritt stål1 / 4 "NPT mannlig kontaktRør til hannrør-425 grader til 1200 grader F1 / 4 "266NOK
PARKER 4-6 FBZ-SS hannkontakt, 3/8 tommer størrelse, SS | AB2ZQZ 1PZH6 4-6 FBZ-SS7200 psiMetal316 rustfritt stål3 / 8 "---425 grader til 1200 grader F-323NOK
PARKER 4-8 FBZ-SS hannkontakt, 1/2 tomme størrelse, SS | AB2ZRA 1PZH7 4-8 FBZ-SS6600 psiMetal316 rustfritt stål1 / 2 "---425 grader til 1200 grader F-479NOK
PARKER 6-4 FBZ-SS hannkontakt, 1/4 tommers størrelse | AB2ZRB 1PZH8 6-4 FBZ-SS7500 psiMetal316 rustfritt stål1 / 4 "---425 grader til 1200 grader F-358NOK
PARKER 6-6 FBZ-SS hannkontakt, 3/8 tommers størrelse | AB2ZRC 1PZH9 6-6 FBZ-SS7200 psiMetal316 rustfritt stål3 / 8 "---425 grader til 1200 grader F-421NOK
PARKER 6-8 FBZ-SS hannkontakt, 1/2 tommers størrelse | AB2ZRD 1PZJ1 6-8 FBZ-SS6600 psiMetal316 rustfritt stål1 / 2 "---425 grader til 1200 grader F-500NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 8 TZ-B kompresjonstilpasning, enkelthylsekompresjon, 1/2 tomme størrelse, messing
99NOK / enhet