Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 020440A025 Maskinskrue, flat, 4-40 gjengestørrelse, 1/4 størrelse, 50Pk | AD6TXB 4AHJ5

MICRO PLASTICS 020440A025 Maskinskrue, flat, 4-40 gjengestørrelse, 1/4 størrelse, 50pk

På lager
Vare: AD6TXB Modell: 020440A025Kryssreferanse: 4AHJ5
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
84NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishNaturlig
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.195-0.225"
Hodehøyde0.067 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1 / 4 "
Materialenylon
System for målinginch
Temp. Område-40 til 185 F
Strekkfasthet41 psi
Trådstørrelse4-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)0.64
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 020440A025 Maskinskrue, flat, 4-40 gjengestørrelse, 1/4 størrelse, 50pk
84NOK /pakke