KERN AND SOHN 316-serien enkeltprøvevekter


filtre
OIML klasse: E2
StilModellSylinder dimensjonNominell verdiPris (eks. mva)
A
316-01
6 mm x 6-554NOK
B
316-02
6 mm x 10-554NOK
C
316-03
8 mm x 13.2-581NOK
D
316-04
10 mm x 17.3-595NOK
E
316-05
13 mm x 20-635NOK
F
316-06
18 mm x 26.2-717NOK
G
316-07
22 mm x 35-798NOK
H
316-08
28 mm x 43-933NOK
I
316-09
38 mm x 58.5-1 393 NOK
J
316-11
48 mm x 731Kg2 043 NOK
K
316-12
60 mm x 942Kg3 517 NOK
L
316-13
80 mm x 132.55Kg5 818 NOK
M
316-14
100 mm x 15810Kg9 471 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?