Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN 316-06 Testvekt, 18 x 26.2 mm Sylinderdimensjon, 50 g nominell verdi | CE8FFN

KERN AND SOHN 316-06 testvekt, 18 x 26.2 mm sylinderdimensjon, 50 g nominell verdi

På lager
Vare: CE8FFN Modell: 316-06
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
717NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTest vekt
Sylinder dimensjon18 mm x 26.2
Nominell vekt50g
OIML klasseE2
Toleranse0.1mg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.6
Skipets lengde (cm)1.8
Skipets bredde (cm)1.8
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSylinder dimensjonNominell verdiPris
KERN AND SOHN 316-01 Testvekt, 6 x 6 mm Sylinderdimensjon, 1g nominell verdi | CE8FFH 316-016 mm x 6-554NOK
KERN AND SOHN 316-02 Testvekt, 6 x 10 mm Sylinderdimensjon, 2g nominell verdi | CE8FFJ 316-026 mm x 10-554NOK
KERN AND SOHN 316-03 Testvekt, 8 x 13.2 mm Sylinderdimensjon, 5g nominell verdi | CE8FFK 316-038 mm x 13.2-581NOK
KERN AND SOHN 316-04 Testvekt, 10 x 17.3 mm Sylinderdimensjon, 10g Nominell verdi | CE8FFL 316-0410 mm x 17.3-595NOK
KERN AND SOHN 316-05 Testvekt, 13 x 20 mm Sylinderdimensjon, 20g Nominell verdi | CE8FFM 316-0513 mm x 20-635NOK
KERN AND SOHN 316-07 Testvekt, 22 x 35 mm Sylinderdimensjon, 100g Nominell verdi | CE8FFP 316-0722 mm x 35-798NOK
KERN AND SOHN 316-08 Testvekt, 28 x 43 mm Sylinderdimensjon, 200g Nominell verdi | CE8FFQ 316-0828 mm x 43-933NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN 316-06 testvekt, 18 x 26.2 mm sylinderdimensjon, 50 g nominell verdi
717NOK / enhet