Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 210292-14S Adapter FJIC 1-13/16-12 Cap

På lager
Vare: AJ2GPG Modell: 210292-14SKryssreferanse: 49U046
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
122NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
AdaptermaterialeKarbonstål
FinishTrivalent kromat sink
Lengde1"
Mannlig ORS-størrelse (tommer)1-11 / 16 "-12
Maks. Arbeids press2500
GjengetypeKvinne JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1089
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)4.06
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Monteringsform: Lue

Produktvarianter

ProduktModellFinishSakLengdeMaks. Arbeids pressPris
EATON 210292-10S Ingen 210292 | AB9TMY 2F487 210292-10STrivalent kromsinkLokkemutter0.84 "3000 psi87NOK
EATON 210292-12S Ingen 210292 | AB9TMZ 2F489 210292-12STrivalent kromsinkLokkemutter0.91 "3000 psi125NOK
EATON 210292-16S Ingen 210292 | AB9TNA 2F491 210292-16STrivalent kromsinkLokkemutter1.02 "3000 psi167NOK
EATON 210292-4S Ingen 210292 | AB9TNB 2F493 210292-4STrivalent kromsinkLokkemutter0.59 "5000 psi41NOK
EATON 210292-6S Ingen 210292 | AB9TNC 2F495 210292-6STrivalent kromsinkLokkemutter0.62 "4000 PSI49NOK
EATON 210292-8S Ingen 210292 | AB9TND 2F497 210292-8STrivalent kromsinkLokkemutter0.75 "4000 PSI65NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 210292-14S Adapter FJIC 1-13/16-12 Cap
122NOK / enhet