Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 210292-10S Ingen 210292 | AB9TMY 2F487

EATON 210292-10S Ingen 210292

På lager
Vare: AB9TMY Modell: 210292-10SKryssreferanse: 2F487

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
87NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLokkemutter
AdaptertypeLue
JIC-størrelse for kvinner (in.)7 / 8-14
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Lengde0.84 "
Maks. Arbeids press3000 psi
GjengetypeKvinne JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishSakLengdeMaks. Arbeids pressPris
EATON 210292-12S Ingen 210292 | AB9TMZ 2F489 210292-12STrivalent kromsinkLokkemutter0.91 "3000 psi126NOK
EATON 210292-16S Ingen 210292 | AB9TNA 2F491 210292-16STrivalent kromsinkLokkemutter1.02 "3000 psi167NOK
EATON 210292-4S Ingen 210292 | AB9TNB 2F493 210292-4STrivalent kromsinkLokkemutter0.59 "5000 psi41NOK
EATON 210292-6S Ingen 210292 | AB9TNC 2F495 210292-6STrivalent kromsinkLokkemutter0.62 "4000 PSI49NOK
EATON 210292-8S Ingen 210292 | AB9TND 2F497 210292-8STrivalent kromsinkLokkemutter0.75 "4000 PSI65NOK
EATON 210292-14S Adapter FJIC 1-13/16-12 Cap | AJ2GPG 49U046 210292-14STrivalent kromat sinkHydraulisk slangeadapter1"2500133NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 210292-10S Ingen 210292
87NOK / enhet