Juster høydetrinn: 6" , Justerbare armer: Ja , Grunnhøyde: 10 " , Kapasitet: 2000 lbs. , Caster Dia.: 6" , hjulmateriale: Glassfylt nylon , hjultype: (2) Stiv, (2) Sving med brems , hjulbredde: 2" , Farge: Blå , Gaffelåpningshøyde: 2" , Gaffelåpningsbredde: 5 3 / 8 " , Rammemateriale: Stål , Høyde: 64.69 " , Høyeste armposisjon: 60 3 / 4 " , laveste armposisjon: 18 3 / 4 " , Materiale: Stål , Maks. Armhøyde: 60.75 " , Maks. Nivåkapasitet: 400 lbs. , Min. Justerbare armstigninger: 6" , Min. Armhøyde: 18.75 " , Antall Caster: 4