VESTIL CANT-3060 Bærbar Cantilever-vogn, 31.6 tommer x 62.5 tommer x 64.8 tommer Størrelse | AG7PAN

VESTIL CANT-3060 Bærbar Cantilever-vogn, 31.6 tommer x 62.5 tommer x 64.8 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7PAN Modell: CANT-3060

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 985 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever vogn
Juster høydetrinn6"
Justerbare armerJa
Base høyde10 "
Kapasitet2000 lbs.
Caster Dia.6"
Caster materialeGlassfylt nylon
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med brems
Hjulbredde2"
FARGEBlå
Gaffelåpningshøyde2"
Gaffelåpningsbredde5 3 / 8 "
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.6"
Materiale på fremre hjulGlassfylt nylon
Bredde på hjul foran2"
Høyde64.69 "
Høyeste armposisjon60 3 / 4 "
Lengde30 "
Laveste armposisjon18 3 / 4 "
MaterialeStål
Maks. Armhøyde60.75 "
Maks. Armlengde24 "
Maks. Nivåkapasitet400 lbs.
MåleenheterPAR
Min. Justerbare armstigninger6"
Min. Armhøyde18.75 "
nr. Caster4
Bakhjul Dia.6"
Materiale på hjul bakGlassfylt nylon
Bredde på hjul bak2"
Bredde60.56 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 129.6
Skipets høyde (cm)163.99
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)153.83
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. ArmlengdeBreddePris
VESTIL CANT-3048 Bærbar Cantilever-vogn, 31.6 tommer x 50.5 tommer x 64.8 tommer Størrelse | AG7PAM CANT-304830 "24 "48.56 "16 396 NOK
VESTIL CANT-3648 Bærbar Cantilever-vogn, 37.6 tommer x 50.6 tommer x 64.8 tommer Størrelse | AG7PAP CANT-364836 "30 "48.56 "16 303 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CANT-3060 Bærbar Cantilever-vogn, 31.6 tommer x 62.5 tommer x 64.8 tommer størrelse
17 985 NOK / enhet