Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN 8445C3 Radial Kulelager 2.1870 Tommer Bredde | AJ2HLJ 4ZYP6

NTN 8445C3 Radialkulelager 2.1870 tommer Bredde

På lager
Vare: AJ2HLJ Modell: 8445C3Kryssreferanse: 4ZYP6
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
4 454 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRadial kulelager
ABEC Toleranse1
LagermaterialeStål
Bore Dia.2.187 "
Boring Toleranse+/- 0.005 "
BurmaterialePresset stål
Dynamisk lastekapasitet16,100 lb.
Bransjenummer8445C3
SmøringRustforebyggende
Maks. RPM6,800
Utenfor Dia.4.724 "
Utenfor Dia. Toleranse+ 0 / -0.0050 "
SkjoldmaterialeRustbestandig metall
Statisk lastekapasitet10,000 lb.
Temp. Område-13 grader til 250 grader F
typenEnkelt forseglet
Bredde2.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8053
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)6.86
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Enkel rad / dobbel rad: Enkel rad

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Bore Dia.Boring ToleranseUtenfor Dia. ToleranseForsegl materialeSkjoldmaterialeStatisk lastekapasitetTemp. OmrådePris
NTN 6004FT150 Radialkulelager Forseglet Stål 12mm B | AA6GAR 13W884 6004FT15042mm20mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -11 mikronVitonStål1,100 lb.230 grader til 250 grader F1 004 NOK
NTN 6005FT150 Radialkulelager Forseglet Stål 12mm B | AA6GAT 13W885 6005FT15047mm25mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -11 mikronVitonStål1,300 lb.230 grader til 250 grader F968NOK
NTN 6006FT150 Radialkulelager Forseglet Stål 13mm B | AA6GAU 13W886 6006FT15055mm30mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -13 mikronVitonStål1,900 lb.230 grader til 250 grader F1 164 NOK
NTN 6201FT150 Radialkulelager Forseglet Stål 10mm B | AA6GAV 13W887 6201FT15032 mm12mm+ 0 / -8 mikron+ 0 / -11 mikronVitonStål700 lb.230 grader til 250 grader F674NOK
NTN 6304FT150 Radialkulelager Forseglet Stål 15mm B | AA6GAX 13W889 6304FT15052mm20mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -13 mikronVitonStål1,800 lb.230 grader til 250 grader F935NOK
NTN 6305FT150 Radialkulelager Forseglet Stål 17mm B | AA6GAY 13W890 6305FT15062mm25mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -13 mikronVitonStål2,700 lb.230 grader til 250 grader F1 194 NOK
NTN 6202FT150 Radialkulelager Forseglet Stål 11mm B | AA6GAZ 13W891 6202FT15035mm15mm+ 0 / -8 mikron+ 0 / -11 mikronVitonStål850 lb.230 grader til 250 grader F698NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN 8445C3 Radialkulelager 2.1870 tommer Bredde
4 454 NOK / enhet