NTN Forseglet radial kulelager


filtre
ABEC Toleranse: 1 , Lagermateriale: Stål , Lagertype: forseglet
StilModellUtenfor Dia.Bore Dia.Boring ToleranseUtenfor Dia. ToleranseForsegl materialeSkjoldmaterialeStatisk lastekapasitetTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
RA3LL / L627
0.5 "0.187 "--Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall--293NOK
A
R4LL / 2AS
0.625 "0.25 "--Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall--380NOK
A
R6LLBC3 / 5C
0.875 "0.375 "--Syntetisk gummi støpt til en stålplate-315 lb.-20 grader til 250 grader F318NOK
A
R8LLBC3 / 5C
1.125 "0.5 "--Syntetisk gummi støpt til en stålplate-540 lb.-20 grader til 250 grader F407NOK
A
R10LLBC3 / L627
1.375 "0.625 "--Syntetisk gummi støpt til en stålplate-735 lb.-20 grader til 250 grader F370NOK
A
R12LLBC3 / L627
1.625 "0.75 "--Syntetisk gummi støpt til en stålplate-1,000 lb.-20 grader til 250 grader F510NOK
A
R14LLB / 2AS
1.875 "0.875 "--Syntetisk gummi støpt til en stålplate-1,300 lb.-20 grader til 250 grader F462NOK
A
R16LLB / 2AS
2"1"--Syntetisk gummi støpt til en stålplate-1,340 lb.-20 grader til 250 grader F633NOK
A
R20LL / 2AS
2.25 "1.25 "--Syntetisk gummi støpt til en stålplate---739NOK
A
206TTU
2.44 "1"+/- 0.001 "+ 0 / -0.0005 "NBR-2,540 lb.-13 grader til 250 grader F510NOK
A
R18LLU / 2AS
2.125 "1.125 "--Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall--561NOK
A
8445C3
4.724 "2.187 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0050 "-Rustbestandig metall10,000 lb.-13 grader til 250 grader F4 454 NOK
A
626LLBC3 / L627
19mm6mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall199 lb.-20 grader til 250 grader F304NOK
A
607LLBC3 / L627
19mm7mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplate---151NOK
A
627LLBC3 / 6K
22mm7mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplate-315 lb.-20 grader til 250 grader F282NOK
A
608LLB/7.938C3PX2/5C
22mm7.938mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall315 lb.-20 grader til 250 grader F258NOK
A
608LLBC3 / 5C
22mm8mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplate-315 lb.-20 grader til 250 grader F196NOK
A
628LLB / 1K
24mm8mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall--270NOK
A
629X50LLBC3 / L627
26mm9mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall440 lb.-20 grader til 250 grader F222NOK
A
6000LLBC3 / L627
26mm10mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplate-440 lb.-20 grader til 250 grader F319NOK
A
6001LLBC3 / L627
28mm12mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplate-540 lb.-20 grader til 250 grader F236NOK
A
6200LLBC3 / L627
30mm10mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplate-540 lb.-20 grader til 250 grader F170NOK
A
6002LLBC3 / L627
32 mm15mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplate-635 lb.-20 grader til 250 grader F342NOK
B
6201FT150
32 mm12mm+ 0 / -8 mikron+ 0 / -11 mikronVitonStål700 lb.230 grader til 250 grader F674NOK
A
6201LLBC3 / L627
32 mm12mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplate-615 lb.-20 grader til 250 grader F189NOK
A
6201LLB / 12.7C3 / L627
32 mm12.7mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall615 lb.-20 grader til 250 grader F197NOK
A
SC0228LLUC3/L627
34.925mm15.875mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplate---20 grader til 250 grader F152NOK
A
6202LLBC3 / L627
35mm15mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplate---158NOK
A
6202LLB / 16C3 / L627
35mm16mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplate-805 lb.-20 grader til 250 grader F210NOK
A
6300LLBC3 / L627
35mm10mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall785 lb.-20 grader til 250 grader F247NOK
B
6202FT150
35mm15mm+ 0 / -8 mikron+ 0 / -11 mikronVitonStål850 lb.230 grader til 250 grader F698NOK
A
6003LLBC3 / L627
35mm17mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplate-755 lb.-20 grader til 250 grader F378NOK
A
6202LLB / 15.875C3 / L627
35mm15.875mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall805 lb.-20 grader til 250 grader F283NOK
A
6301LLBC3 / L627
37mm12mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplate-940 lb.-20 grader til 250 grader F250NOK
A
6203LLBC3 / L627
40mm17mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall1,030 lb.-20 grader til 250 grader F167NOK
A
6203LLB / 15.875C3 / L627
40mm15.875mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplate-1,030 lb.-20 grader til 250 grader F262NOK
A
6302LLBC3 / L627
42mm15mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplate-1,220 lb.-20 grader til 250 grader F266NOK
B
6004FT150
42mm20mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -11 mikronVitonStål1,100 lb.230 grader til 250 grader F1 004 NOK
A
6004LLBC3 / L627
42mm20mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplate-1,140 lb.-20 grader til 250 grader F445NOK
B
6203FT150
47mm17mm+ 0 / -8 mikron+ 0 / -11 mikronVitonStål1,100 lb.230 grader til 250 grader F917NOK
B
6005FT150
47mm25mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -11 mikronVitonStål1,300 lb.230 grader til 250 grader F968NOK
A
6204LLBC3 / L627
47mm20mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplate-1,500 lb.-20 grader til 250 grader F210NOK
A
6303LLBC3 / 5C
47mm17mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplate-1,470 lb.-20 grader til 250 grader F315NOK
A
6005LLBC3 / L627
47mm25mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall1,320 lb.-20 grader til 250 grader F610NOK
B
6204FT150
47mm20mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -11 mikronVitonStål1,500 lb.230 grader til 250 grader F814NOK
A
6304LLBC3 / L627
52mm20mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplate-1,770 lb.-20 grader til 250 grader F368NOK
B
6304FT150
52mm20mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -13 mikronVitonStål1,800 lb.230 grader til 250 grader F935NOK
B
6205FT150
52mm25mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -13 mikronVitonStål1,800 lb.230 grader til 250 grader F897NOK
A
6205LLBC3 / L627
52mm25mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplate-1,770 lb.-20 grader til 250 grader F318NOK
B
6006FT150
55mm30mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -13 mikronVitonStål1,900 lb.230 grader til 250 grader F1 164 NOK
A
6006LLBC3 / L627
55mm30mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall1,860 lb.-20 grader til 250 grader F567NOK
B
6206FT150
62mm30mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -13 mikronVitonStål2,550 lb.230 grader til 250 grader F1 094 NOK
A
6206LLBC3 / L627
62mm30mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplate-2,540 lb.-20 grader til 250 grader F343NOK
B
6206HT200
62mm30mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -13 mikronVitonStål2,550 lb.300 grader til 400 grader F2 343 NOK
A
6007LLBC3 / L627
62mm35mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplate-2,310 lb.-20 grader til 250 grader F624NOK
B
6305FT150
62mm25mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -13 mikronVitonStål2,700 lb.230 grader til 250 grader F1 194 NOK
A
6305LLBC3 / L627
62mm25mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplate-2,460 lb.-20 grader til 250 grader F425NOK
A
6008LLBC3 / L627
68mm40mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplate-2,590 lb.-20 grader til 250 grader F693NOK
A
6207LLBC3 / L627
72mm35mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplate-3,450 lb.-20 grader til 250 grader F571NOK
A
6306LLBC3 / L627
72mm30mm--Syntetisk gummi støpt til en stålplate-3,400 lb.-20 grader til 250 grader F788NOK
B
6207FT150
72mm35mm+ 0 / -12 mikron+ 0 / -13 mikronVitonStål3,450 lb.230 grader til 250 grader F1 374 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?