Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN 63210ZZC3/L627 kassettkullager dobbelt skjold | AE2YDA 4ZXL9

NTN 63210ZZC3/L627 patron kulelager dobbelt skjold

På lager
Vare: AE2YDA Modell: 63210ZZC3/L627Kryssreferanse: 4ZXL9

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 231 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPatronkulelager
ABEC Toleranse1
LagermaterialeStål
Bearing TypeDobbelt skjermet
Bore Dia.50mm
Boring Toleranse+ 0 / -0.012 mm
BurmaterialePresset stål
Dynamisk lastekapasitet7,900 lb.
SmøringPolyrex EM
Maks. RPM7,100
Utenfor Dia.90mm
Utenfor Dia. Toleranse+ 0 / -0.015 mm
SkjoldmaterialeStemplet stål
Statisk lastekapasitet5,200 lb.
Temp. Område-13 grader til 250 grader F
Bredde30.2mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)7.24
Skipets lengde (cm)7.24
Skipets bredde (cm)2.41
HS kode8482105048
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBore Dia.Boring ToleranseDynamisk lastekapasitetMaks. RPMUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseStatisk lastekapasitetPris
NTN 63207ZZC3 / L627 kassettkulelager dobbelt skjold | AE2YCT 4ZXL2 63207ZZC3 / L62727mm35mm+ 0 / -0.012 mm5,750 lb.9,80072mm+ 0 / -0.013 mm3,450 lb.878NOK
NTN 63208ZZC3 / L627 kassettkullager dobbelt skjold | AE2YCV 4ZXL4 63208ZZC3 / L62730.2mm40mm+ 0 / -0.012 mm6,550 lb.8,70080 mm+ 0 / -0.013 mm4,000 lb.974NOK
NTN 63209ZZC3 / L627 kassettkullager dobbelt skjold | AE2YCY 4ZXL7 63209ZZC3 / L62730.2mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 lb.7,80085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 lb.1 069 NOK
NTN 63214ZZC3 / L627 kassettkullager dobbelt skjold | AE2YDC 4ZXN2 63214ZZC3 / L62739.7mm70mm+ 0 / -0.015 mm14,000 lb.5,100125mm+ 0 / -0.018 mm9,900 lb.3 422 NOK
NTN 63307ZZC3 / L627 kassettkullager dobbelt skjold | AE2YDK 4ZXN9 63307ZZC3 / L62734.9mm35mm+ 0 / -0.012 mm7,500 lb.8,80080 mm+ 0 / -0.013 mm4,300 lb.1 115 NOK
NTN 63308ZZC3 / L627 kassettkullager dobbelt skjold | AE2YDM 4ZXP2 63308ZZC3 / L62736.5mm40mm+ 0 / -0.012 mm9,150 lb.7,80090mm+ 0 / -0.015 mm5,400 lb.1 507 NOK
NTN 63309ZZC3/L627 Cartridge Kulelager Dobbel Shield | AE2YDP 4ZXP4 63309ZZC3 / L62739.7mm45mm+ 0 / -0.012 mm11,900 lb.7,000100mm+ 0 / -0.015 mm7,200 lb.3 020 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN 63210ZZC3/L627 patron kulelager dobbelt skjold
1 231 NOK / enhet