Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN 6207C3 Radialkulelager Presset Stål 17mm B | AE2YAZ 4ZXF7

NTN 6207C3 Radialkulelager presset stål 17 mm W

På lager
Vare: AE2YAZ Modell: 6207C3Kryssreferanse: 4ZXF7
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
465NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRadial kulelager
ABEC Toleranse1
LagermaterialeStål
Bearing TypeÅpen
Bore Dia.35mm
Boring Toleranse+ 0 / -0.010 mm
BurmaterialePresset stål
Dynamisk lastekapasitet5,750 lb.
Maks. RPM9,800
Utenfor Dia.72mm
Utenfor Dia. Toleranse+ 0 / -0.013 mm
Statisk lastekapasitet3,450 lb.
Temp. Område-13 grader til 250 grader F
Bredde17mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.279
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8482105052
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellForsegl materialeBore Dia.Boring ToleranseSkjoldmaterialeStatisk lastekapasitetTemp. OmrådeBreddeBurmaterialePris
NTN 6205F600 Radial kulelager åpent stål 15mm W | AA6GBM 13W904 6205F600Viton25mm+ 0 / -10 mikronStål-390 grader til 660 grader F15mmStål1 457 NOK
NTN 6206F600 Radial kulelager åpent stål 16mm W | AA6GBN 13W905 6206F600Viton30mm+ 0 / -10 mikronStål-390 grader til 660 grader F16mmStål1 322 NOK
NTN 6305F600 Radial kulelager åpent stål 17mm W | AA6GBP 13W906 6305F600Viton25mm+ 0 / -10 mikronStål-390 grader til 660 grader F17mmStål1 122 NOK
NTN 6000C3 Radial kulelager presset stål 8mm W | AE2XZF 4ZXA3 6000C3Syntetisk gummi støpt til en stålplate10mm+ 0 / -0.008 mm-440 lb.-13 grader til 250 grader F8mmPresset stål265NOK
NTN 6001C3 Radial kulelager presset stål 8mm W | AE2XZH 4ZXA5 6001C3Syntetisk gummi støpt til en stålplate12mm+ 0 / -0.012 mm-540 lb.-13 grader til 250 grader F8mmPresset stål241NOK
NTN 6002C3 Radial kulelager presset stål 9mm W | AE2XZK 4ZXA7 6002C3Syntetisk gummi støpt til en stålplate15mm+ 0 / -0.015 mm-635 lb.-13 grader til 250 grader F9mmPresset stål301NOK
NTN 6003C3 Radial kulelager presset stål 10mm W | AE2XZM 4ZXA9 6003C3Syntetisk gummi støpt til en stålplate17mm+ 0 / -0.012 mm-755 lb.-13 grader til 250 grader F10mmPresset stål371NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN 6207C3 Radialkulelager presset stål 17 mm W
465NOK / enhet