NTN Cylindriske rullelejer

Oljesmurte rullelagre som er i stand til å ta imot termiske ekspansjoner ved håndtering av høye radielle belastninger og støtbelastninger (statiske og dynamiske belastningskapasiteter opp til henholdsvis 214684 lb og 88796 lb). Tåler en maksimal driftstemperatur på 250 grader F

filtre

NTN -

Cylindriske rullelejer

StilModellBreddeBore Dia.BurmaterialeDynamisk lastekapasitetUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseStatisk lastekapasitetToleransePris (eks. mva)
A7MC3-NU328EGRBC3--------113 384NOK
A7MC3-NU322EGRBC3--------61 250NOK
A7MC3-NU320EGRBC3--------52 335NOK
A7MC3-NU319EGRBC3--------41 000NOK
A7MC3-NU318EGRBC3--------38 536NOK
A7MC3-NU222EGRBC3--------44 373NOK
A7MC3-NU212EGRBC3--------12 267NOK
A7MC3-NU317EGRBC3--------33 918NOK
A7MC3-NU313EGRBC3--------29 247NOK
A7MC3-NU324EGRBC3--------72 718NOK
A7MC3-NU220EGRBC4--------42 449NOK
BNU20312mm17mmStål-40mm-0.0004--0.0003925NOK
BNU20515mm25mmPresset stål4200 lb.52mm-0.00053800 lb.-0.00041 124NOK
BNU308G1C323mm40mmBronse17,700 lb.90mm-0.000617,400 lb.-0.00053 794NOK
BNU310EG1C327mm50mmBronse24,730 lb.110mm-0.000625,400 lb.-0.00054 277NOK
BNU310G1C327mm50mmBronse19,560 lb.110mm-0.000619,400 lb.-0.00054 458NOK
BNU219G1C332mm95mmBronse37,000 lb.170mm-0.00144,000 lb.-0.00088 185NOK
BNU315ET2XC337mm75mmnylon43,000 lb.160mm-0.00146,000 lb.-0.00067 296NOK
BNU318G1C343mm90mmBronse54,000 lb.190mm-0.001259,500 lb.-0.000816 013NOK
NTN -

Sylindrisk lager

StilModellBreddeBore Dia.Dynamisk lastekapasitetUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseStatisk lastekapasitetTemp. OmrådeToleransePris (eks. mva)
ANU204EG1C314mm20mm5777 lb.47mm+ 0 / -0.015 mm5080 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.012 mm1 245NOK
ANJ304EG1C315mm20mm7081 lb.52mm+ 0 / -0.013 mm6047 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.010 mm2 360NOK
ANU304EG1C315mm20mm7081 lb.52mm+ 0 / -0.018 mm6047 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.015 mm1 297NOK
ANJ205EG1C315mm25mm6587 lb.52mm+ 0 / -0.011 mm6227 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.010 mm1 180NOK
ANJ206EG1C316mm30mm8767 lb.62mm+ 0 / -0.013 mm8430 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.010 mm3 082NOK
ANU305EG1C317mm25mm9329 lb.62mm+ 0 / -0.018 mm8430 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.015 mm1 389NOK
ANJ305EG1C317mm25mm9329 lb.62mm+ 0 / -0.013 mm8430 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.010 mm-
RFQ
ANJ208EG1C318mm40mm12,476 lb.80 mm+ 0 / -0.013 mm12,476 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.010 mm3 497NOK
ANU208EG1C318mm40mm12,476 lb.80 mm+ 0 / -0.015 mm12,476 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.012 mm2 741NOK
ANJ306EG1C319mm30mm11,914 lb.72mm+ 0 / -0.013 mm11,240 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.010 mm1 617NOK
ANU306EG1C319mm30mm11,914 lb.72mm+ 0 / -0.018 mm11,240 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.015 mm2 673NOK
ANJ210EG1C320mm50mm14,837 lb.90mm+ 0 / -0.013 mm16,186 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.010 mm1 680NOK
ANU210EG1C320mm50mm14,837 lb.90mm+ 0 / -0.015 mm16,186 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.012 mm3 701NOK
ANU211EG1C321mm55mm18,546 lb.100mm+ 0 / -0.015 mm20,906 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.015 mm3 230NOK
BNN3008KC1NAP421mm40mm9750 lb.68mm-712500 lb.-20 grader til 250 grader+ 129 181NOK
ANJ211EG1C321mm55mm18,546 lb.100mm+ 0 / -0.013 mm20,906 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.010 mm4 405NOK
ANU212EG1C322mm60mm21,918 lb.110mm+ 0 / -0.015 mm24,054 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.015 mm4 545NOK
ANJ308EG1C323mm40mm18,658 lb.90mm+ 0 / -0.013 mm18,321 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.012 mm2 860NOK
ANU213EG1C323mm65mm24,278 lb.120mm+ 0 / -0.015 mm26,751 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.015 mm4 236NOK
BNN3010KC1NAP423mm50mm11900 lb.80 mm-716300 lb.-20 grader til 250 grader+ 1210 211NOK
ANU308EG1C323mm40mm18,658 lb.90mm+ 0 / -0.025 mm18,321 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.015 mm3 199NOK
BNN3009KC1NAP423mm45mm11600 lb.75mm-715400 lb.-20 grader til 250 grader+ 129 856NOK
ANU214EG1C324mm70mm26,751 lb.125mm+ 0 / -0.015 mm30,798 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.015 mm5 560NOK
ANU215EG1C325mm75mm29,224 lb.130mm+ 0 / -0.015 mm35,069 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.015 mm4 602NOK
ANU309EG1C325mm45mm21,918 lb.100mm+ 0 / -0.025 mm22,143 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.015 mm3 195NOK
NTN -

Cylindrical Roller Bearing, 31/32 Inch Bore, 2 7/16 Inch OD, 0.669 Inch Overall Width

ModellSakPris (eks. mva)
NJ305EAG1C3CN2THM1 202 NOK
NTN -

Sylindrisk lager 190mm boring 340mm Od

ModellSakPris (eks. mva)
NU238EG1C3AE2YFK63 755 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?