NTN NU238EG1C3 sylindrisk lager 190 mm boring 340 mm Od | AE2YFK 4ZXW2

NTN NU238EG1C3 sylindrisk lager 190 mm boring 340 mm Od

På lager
Vare: AE2YFK Modell: NU238EG1C3Kryssreferanse: 4ZXW2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

63 755 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindrisk rullelager
Bore Dia.190mm
BurmaterialeMaskinert messing
Dynamisk lastekapasitet156,236 lb.
Filetradier4.0 / 4.0 mm
Indre ring utenfor dia.230 mm
Utenfor Dia.340mm
Utenfor Dia. Toleranse+ 0 / -0.018 mm
RullematerialeStål
Statisk lastekapasitet214,684 lb.
Temp. Område-13 grader til 250 grader
Toleranse+ 0 / -0.015 mm
Bredde55mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.879
Skipets høyde (cm)32.37
Skipets lengde (cm)32.37
Skipets bredde (cm)10.79
HS kode8482500000
OpprinnelseslandJP

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN NU238EG1C3 sylindrisk lager 190 mm boring 340 mm Od
63 755 NOK / enhet