NTN 7MC3-NU222EGRBC3 Cylindrical Roller Bearing, 222, 110 mm Bore, 200 mm Od, 38 mm Overall Width, Cylindrical | CT4GDK 55PZ51

NTN 7MC3-NU222EGRBC3 sylindrisk rullelager, 222, 110 mm boring, 200 mm Od, 38 mm total bredde, sylindrisk

På lager
Vare: CT4GDK Modell: 7MC3-NU222EGRBC3Kryssreferanse: 55PZ51

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

44 373 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindrisk rullelager

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBore Dia.BurmaterialeDynamisk lastekapasitetUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseStatisk lastekapasitetToleransePris
NTN NU205 Sylindrisk rullelagerboring 25 Mm | AB4MAC 1YUA7 NU20515mm25mmPresset stål4200 lb.52mm-0.00053800 lb.-0.00041 124 NOK
NTN NU310G1C3 Sylindrisk rullelagerboring 50 Mm | AB4MAD 1YUA8 NU310G1C327mm50mmBronse19,560 lb.110mm-0.000619,400 lb.-0.00054 458 NOK
NTN NU203 Sylindrisk rullelagerboring 17 Mm | AB4MAE 1YUA9 NU20312mm17mmStål-40mm-0.0004--0.0003925NOK
NTN NU310EG1C3 Sylindrisk rullelagerboring 50 Mm | AB4MAF 1YUB1 NU310EG1C327mm50mmBronse24,730 lb.110mm-0.000625,400 lb.-0.00054 277 NOK
NTN NU318G1C3 Sylindrisk rullelager 90 Mm | AB4MAG 1YUB2 NU318G1C343mm90mmBronse54,000 lb.190mm-0.001259,500 lb.-0.000816 013 NOK
NTN NU315ET2XC3 Sylindrisk rullelager 75 Mm | AB4MAH 1YUB4 NU315ET2XC337mm75mmnylon43,000 lb.160mm-0.00146,000 lb.-0.00067 296 NOK
NTN NU308G1C3 Sylindrisk rullelagerboring 40 Mm | AB4MAJ 1YUB5 NU308G1C323mm40mmBronse17,700 lb.90mm-0.000617,400 lb.-0.00053 794 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN 7MC3-NU222EGRBC3 sylindrisk rullelager, 222, 110 mm boring, 200 mm Od, 38 mm total bredde, sylindrisk
44 373 NOK / enhet