Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN NU308G1C3 Sylindrisk rullelagerboring 40 Mm | AB4MAJ 1YUB5

NTN NU308G1C3 Sylindrisk rullelagerboring 40 Mm

På lager
Vare: AB4MAJ Modell: NU308G1C3Kryssreferanse: 1YUB5
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
3 794 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindrisk rullelager
Bore Dia.40mm
BurmaterialeBronse
Dynamisk lastekapasitet17,700 lb.
Filetradier2.5 mm
Indre ring utenfor dia.53.5 mm
Ytre ring inne i dia.77.5 mm
Utenfor Dia.90mm
Utenfor Dia. Toleranse-0.0006
RullematerialeStål
Skulderhøyde58.4 mm
Statisk lastekapasitet17,400 lb.
Temp. Område-20 grader til 250 grader
Toleranse-0.0005
typenÅpen
Bredde23mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8482500000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBore Dia.BurmaterialeDynamisk lastekapasitetUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseStatisk lastekapasitetToleransePris
NTN NU205 Sylindrisk rullelagerboring 25 Mm | AB4MAC 1YUA7 NU20515mm25mmPresset stål4200 lb.52mm-0.00053800 lb.-0.00041 124 NOK
NTN NU310G1C3 Sylindrisk rullelagerboring 50 Mm | AB4MAD 1YUA8 NU310G1C327mm50mmBronse19,560 lb.110mm-0.000619,400 lb.-0.00054 458 NOK
NTN NU203 Sylindrisk rullelagerboring 17 Mm | AB4MAE 1YUA9 NU20312mm17mmStål-40mm-0.0004--0.0003925NOK
NTN NU310EG1C3 Sylindrisk rullelagerboring 50 Mm | AB4MAF 1YUB1 NU310EG1C327mm50mmBronse24,730 lb.110mm-0.000625,400 lb.-0.00054 277 NOK
NTN NU318G1C3 Sylindrisk rullelager 90 Mm | AB4MAG 1YUB2 NU318G1C343mm90mmBronse54,000 lb.190mm-0.001259,500 lb.-0.000816 013 NOK
NTN NU315ET2XC3 Sylindrisk rullelager 75 Mm | AB4MAH 1YUB4 NU315ET2XC337mm75mmnylon43,000 lb.160mm-0.00146,000 lb.-0.00067 296 NOK
NTN NU219G1C3 Sylindrisk rullelager 95 Mm | AB4MAK 1YUB6 NU219G1C332mm95mmBronse37,000 lb.170mm-0.00144,000 lb.-0.00088 185 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN NU308G1C3 Sylindrisk rullelagerboring 40 Mm
3 794 NOK / enhet