NTN Sfæriske rullelejer

Brukes i applikasjoner med høye radielle og aksiale belastninger, alvorlig feiljustering og vibrasjoner. Ha maksimal dynamisk og statisk lastkapasitet på henholdsvis 350000 545000 lb og XNUMX XNUMX lb

filtre

StilModellBore Dia.BurmaterialeDynamisk lastekapasitetUtenfor Dia.Statisk lastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A22206EAW33C31.181 "Stål11,100 lb.62mm11,000 lb.20mm2 066NOK
A22207EAW33C31.378 "Stål15,962 lb.72mm15,962 lb.23mm2 105NOK
A22313EF8002.559 "Bronse59,500 lb.140mm71,000 lb.48mm7 374NOK
A22315EAW33C32.952 "Stål74,000 lb.160mm92,000 lb.55mm7 451NOK
A22219EAW33C33.74 "Stål65,500 lb.170mm86,500 lb.43mm8 023NOK
A23318VS23.543 "Bronse111,286 lb.190mm146,133 lb.73mm7 850NOK
A22318EAW33C33.543 "Stål107,000 lb.190mm132,000 lb.64mm12 409NOK
A22220EAW33C33.937 "Stål70,000 lb.180mm92,500 lb.46mm9 451NOK
A23220EMW33C33.937 "Stål91,000 lb.180mm130,000 lb.60.3mm15 111NOK
A22222EAW33C34.33 "Stål92,000 lb.200mm128,000 lb.53mm11 999NOK
A23124EAW33C34.724 "Stål102,000 lb.200mm158,000 lb.62mm14 412NOK
A23024EAW33C34.724 "Stål66,500 lb.180mm111,000 lb.46mm11 592NOK
A23224EMW334.724 "Stål132,000 lb.215mm198,000 lb.76mm16 497NOK
A22226EAW33C35.118 "Stål127,000 lb.230mm176,000 lb.64mm16 798NOK
A23226EMW335.118 "Stål154,000 lb.230mm239,000 lb.80mm28 446NOK
A23026EAW33C35.118 "Stål84,500 lb.200mm139,000 lb.52mm12 952NOK
A23028EAW33C35.511 "Stål90,500 lb.210mm156,000 lb.53mm14 329NOK
A23230EMW33C35.905 "Stål210,000 lb.270mm330,000 lb.96mm34 367NOK
A23236EMW337.086 "Stål284,000 lb.320mm465,000 lb.112mm57 285NOK
A22244EMKW33C38.661 "Bronse350,000 lb.400mm545,000 lb.108mm71 814NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?