NTN 23318VS2 Sfærisk rullelagerboring 90 Mm | AB4LZX 1YUA2

NTN 23318VS2 Sfærisk rullelagerboring 90 Mm

På lager
Vare: AB4LZX Modell: 23318VS2Kryssreferanse: 1YUA2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 169 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSfærisk rullelager
Bore Dia.3.543 "
BurmaterialeBronse
Dynamisk lastekapasitet111,286 lb.
SmøringIkke smurt
Utenfor Dia.190mm
Statisk lastekapasitet146,133 lb.
Temp. Område-20F - 250 F.
typenÅpen
Bredde73mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.3
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode8482300080
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.BurmaterialeDynamisk lastekapasitetUtenfor Dia.Statisk lastekapasitetBreddePris
NTN 22206EAW33C3 Sfærisk rullelagerboring 30 Mm | AB4LWA 1YTY5 22206EAW33C31.181 "Stål11,100 lb.62mm11,000 lb.20mm1 768 NOK
NTN 22220EAW33C3 Sfærisk rullelager 100 Mm | AB4LWB 1YTY6 22220EAW33C33.937 "Stål70,000 lb.180mm92,500 lb.46mm8 681 NOK
NTN 22315EAW33C3 Sfærisk rullelagerboring 75 Mm | AB4LWC 1YTY7 22315EAW33C32.952 "Stål74,000 lb.160mm92,000 lb.55mm6 844 NOK
NTN 22313EF800 sfærisk rullelagerboring 65 Mm | AB4LWD 1YTY8 22313EF8002.559 "Bronse59,500 lb.140mm71,000 lb.48mm6 773 NOK
NTN 22222EAW33C3 Sfærisk rullelager 110 Mm | AB4LWE 1YTY9 22222EAW33C34.33 "Stål92,000 lb.200mm128,000 lb.53mm11 021 NOK
NTN 22318EAW33C3 Sfærisk rullelagerboring 90 Mm | AB4LWF 1YTZ1 22318EAW33C33.543 "Stål107,000 lb.190mm132,000 lb.64mm11 398 NOK
NTN 22207EAW33C3 Sfærisk rullelagerhull 35 Mm | AB4LWG 1YTZ2 22207EAW33C31.378 "Stål15,962 lb.72mm15,962 lb.23mm1 934 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN 23318VS2 Sfærisk rullelagerboring 90 Mm
8 169 NOK / enhet