DWYER INSTRUMENTS Nivåbrytere


filtre
amps: 4A , Kroppsmateriale: Messing , Innkapslingsmateriale: Aluminum , Flytemateriale: Rustfritt stål , Karakter: Grade 304 , IP-vurdering: IP 66 , Maks. Temp.: 200 grader F , sondelengde: 19 " , Temp. Område: -4 grader. til 220 grader. F
StilModellTilkoblingsstørrelseTilkoblingstypeKvalitetsvurderingVedleggstypeMaks. PressKrav krevesBytt TypePris (eks. mva)
A
TFLS-W11SR1
1 1/4", 3/4"MNPT, FNPTNEMA 4XVærbestandig145 psig90 til 260V AC, 24V DCSPDT12 871 NOK
B
PLS-W-S-1-0-0-0-0
1 1/4", 3/4"FNPTNEMA 4XVærsikker, eksplosjonssikker30 psig120V ACSPDT eller valgfri DPDT snap-bryter6 821 NOK
C
L6EPB-BS-3-A
1 / 8 "MNPTVærsikker, eksplosjonssikker-200 psi-SPDT snapbryter7 106 NOK
D
CLS2-W11RK1-019
3 / 4 "MNPTNEMA 4X--12 til 240V AC / DCDPDT10 051 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?