Dwyer Instruments L6EPB-BS-3-A Flotect-nivåbryter brukes til å oppdage og kontrollere væskenivået i en beholder eller tank. Den består av en flytende gjenstand (flåte) festet til en brytermekanisme. Når væskenivået stiger eller synker, beveger flottøren seg opp eller ned tilsvarende.
Egenskaper:
- Dwyer Instruments L6EPB-BS-3-A Flotect-nivåbryter har en lekkasjesikker underkropp laget av stangmateriale for økt holdbarhet og pålitelighet.
- Den gir fleksible monteringsmuligheter for enkel installasjon på sidevegger eller som en direkte T-skjorte, og fungerer som et eksternt flytekammer.
- Denne enheten har en 303 rustfritt stål, værbestandig og eksplosjonssikker kropp, noe som gjør den egnet for utendørs bruk.
- Den har en utskiftbar elektrisk enhet for enkelt vedlikehold, og eliminerer behovet for å stenge prosessen under utskifting.
- Denne Dwyer Flotect-strømbryteren i ministørrelse har høy nøyaktighet med følsomhet for nivåendringer på mindre enn 1 mm, noe som gir presis væskenivåovervåking.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er maksimal driftstemperatur for en væskenivåbryter?
A. Dwyer Instruments L6EPB-BS-3-A Flotect-nivåbryter kan håndtere temperaturer opp til 200 grader F.
Sp. Kan en væskenivåbryter brukes for både høye og lave væskenivåer?
A. Ja, væskenivåbrytere kan konfigureres til å oppdage både høye og lave væskenivåer, noe som muliggjør kontroll og overvåking av væskenivåer innenfor et spesifisert område.
Sp. Hvordan er en væskenivåbryter koblet til eller koblet til et system?
A. Væskenivåbrytere har elektriske kontakter som kan kobles til et kontrollpanel, relé eller andre elektriske enheter.