Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS TFLS-W11SR1 Nivåbryter, stemmegaffel | AC2CHV 2HME2

DWYER INSTRUMENTS TFLS-W11SR1 Nivåbryter, stemmegaffel

På lager
Vare: AC2CHV Modell: TFLS-W11SR1Kryssref: 2HME2

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
13 030 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNivåbryter
amps4A
Tilkoblingsstørrelse1 1/4", 3/4"
TilkoblingstypeMNPT, FNPT
Elektrisk vurdering5A ved 230V AC
Kabinett ferdigPulverlakkert
VedleggsmaterialeAluminum
KvalitetsvurderingNEMA 4X
VedleggstypeVærbestandig
Frekvens60 Hz
Maks. Press145 psig
Krav kreves90 til 260V AC, 24V DC
Probe lengde19 "
Bytt TypeSPDT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9025
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)70.36
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode8536507000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: NÆRHET

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstørrelseTilkoblingstypeKvalitetsvurderingVedleggstypeMaks. PressKrav krevesBytt TypePris
DWYER INSTRUMENTS PLS-WS-1-0-0-0-0 Nivåbryterpadle | AC2CHJ 2HMD1 PLS-W-S-1-0-0-0-01 1/4", 3/4"FNPTNEMA 4XVærsikker, eksplosjonssikker30 psig120V ACSPDT eller valgfri DPDT snap-bryter6 907 NOK
DWYER INSTRUMENTS CLS2-W11RK1-019 Nivåbryter, kapasitiv | AC2CHU 2HME1 CLS2-W11RK1-0193 / 4 "MNPTNEMA 4X--12 til 240V AC / DCDPDT10 177 NOK
DWYER INSTRUMENTS L6EPB-BS-3-A Nivåbryter, messinghus, SPDT-bryter | AH2CXM 25F334 L6EPB-BS-3-A1 / 8 "MNPTVærsikker, eksplosjonssikker-200 psi-SPDT snapbryter8 000 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS TFLS-W11SR1 Nivåbryter, stemmegaffel
13 030 NOK / enhet