Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS PLS-WS-1-0-0-0-0 Nivåbryterpadle | AC2CHJ 2HMD1

DWYER INSTRUMENTS PLS-WS-1-0-0-0-0 Nivåbryter padle

På lager
Vare: AC2CHJ Model: PLS-W-S-1-0-0-0-0Kryssreferanse: 2HMD1
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
6 907 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNivåbryter
Tilkoblingsstørrelse1 1/4", 3/4"
TilkoblingstypeFNPT
Elektrisk vurdering15A ved 120V AC
Kabinett ferdigPulverlakkert
VedleggsmaterialeAluminum
KvalitetsvurderingNEMA 4X
VedleggstypeVærsikker, eksplosjonssikker
IP RatingIP 66
Maks. Press30 psig
MonteringsorienteringSide- eller toppmontering
Krav kreves120V AC
Bytt TypeSPDT eller valgfri DPDT snap-bryter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.755
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: NÆRHET

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstørrelseTilkoblingstypeKvalitetsvurderingVedleggstypeMaks. PressKrav krevesBytt TypePris
DWYER INSTRUMENTS CLS2-W11RK1-019 Nivåbryter, kapasitiv | AC2CHU 2HME1 CLS2-W11RK1-0193 / 4 "MNPTNEMA 4X--12 til 240V AC / DCDPDT10 177 NOK
DWYER INSTRUMENTS TFLS-W11SR1 Nivåbryter, stemmegaffel | AC2CHV 2HME2 TFLS-W11SR11 1/4", 3/4"MNPT, FNPTNEMA 4XVærbestandig145 psig90 til 260V AC, 24V DCSPDT13 030 NOK
DWYER INSTRUMENTS L6EPB-BS-3-A Nivåbryter, messinghus, SPDT-bryter | AH2CXM 25F334 L6EPB-BS-3-A1 / 8 "MNPTVærsikker, eksplosjonssikker-200 psi-SPDT snapbryter8 000 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS PLS-WS-1-0-0-0-0 Nivåbryter padle
6 907 NOK / enhet