Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS CLS2-W11RK1-019 Nivåbryter, kapasitiv | AC2CHU 2HME1

DWYER INSTRUMENTS CLS2-W11RK1-019 Nivåbryter, kapasitiv

På lager
Vare: AC2CHU Modell: CLS2-W11RK1-019Kryssref: 2HME1
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
10 051 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNivåbryter
Tilkoblingsstørrelse3 / 4 "
TilkoblingstypeMNPT
Kontaktvurdering8A @ 120/230V AC, 30V DC
KvalitetsvurderingNEMA 4X
Krav kreves12 til 240V AC / DC
Probe lengde19 "
Bytt TypeDPDT
typenKapasitiv

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.04
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)70.36
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: NÆRHET

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstørrelseTilkoblingstypeKvalitetsvurderingVedleggstypeMaks. PressKrav krevesBytt TypePris
DWYER INSTRUMENTS PLS-WS-1-0-0-0-0 Nivåbryterpadle | AC2CHJ 2HMD1 PLS-W-S-1-0-0-0-01 1/4", 3/4"FNPTNEMA 4XVærsikker, eksplosjonssikker30 psig120V ACSPDT eller valgfri DPDT snap-bryter6 821 NOK
DWYER INSTRUMENTS TFLS-W11SR1 Nivåbryter, stemmegaffel | AC2CHV 2HME2 TFLS-W11SR11 1/4", 3/4"MNPT, FNPTNEMA 4XVærbestandig145 psig90 til 260V AC, 24V DCSPDT12 871 NOK
DWYER INSTRUMENTS L6EPB-BS-3-A Nivåbryter, messinghus, SPDT-bryter | AH2CXM 25F334 L6EPB-BS-3-A1 / 8 "MNPTVærsikker, eksplosjonssikker-200 psi-SPDT snapbryter7 106 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS CLS2-W11RK1-019 Nivåbryter, kapasitiv
10 051 NOK / enhet