Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN 22220EAW33C3 Sfærisk rullelager 100 Mm | AB4LWB 1YTY6

NTN 22220EAW33C3 Sfærisk rullelagerboring 100 Mm

På lager
Vare: AB4LWB Modell: 22220EAW33C3Kryssreferanse: 1YTY6
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
8 681 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSfærisk rullelager
Bore Dia.3.937 "
BurmaterialeStål
Dynamisk lastekapasitet70,000 lb.
SmøringIkke smurt
Utenfor Dia.180mm
Statisk lastekapasitet92,500 lb.
Temp. Område-20F - 250 F.
typenÅpen
Bredde46mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.93
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8482300080
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.BurmaterialeDynamisk lastekapasitetUtenfor Dia.Statisk lastekapasitetBreddePris
NTN 22206EAW33C3 Sfærisk rullelagerboring 30 Mm | AB4LWA 1YTY5 22206EAW33C31.181 "Stål11,100 lb.62mm11,000 lb.20mm1 768 NOK
NTN 22315EAW33C3 Sfærisk rullelagerboring 75 Mm | AB4LWC 1YTY7 22315EAW33C32.952 "Stål74,000 lb.160mm92,000 lb.55mm6 844 NOK
NTN 22313EF800 sfærisk rullelagerboring 65 Mm | AB4LWD 1YTY8 22313EF8002.559 "Bronse59,500 lb.140mm71,000 lb.48mm6 773 NOK
NTN 22222EAW33C3 Sfærisk rullelager 110 Mm | AB4LWE 1YTY9 22222EAW33C34.33 "Stål92,000 lb.200mm128,000 lb.53mm11 021 NOK
NTN 22318EAW33C3 Sfærisk rullelagerboring 90 Mm | AB4LWF 1YTZ1 22318EAW33C33.543 "Stål107,000 lb.190mm132,000 lb.64mm11 398 NOK
NTN 22207EAW33C3 Sfærisk rullelagerhull 35 Mm | AB4LWG 1YTZ2 22207EAW33C31.378 "Stål15,962 lb.72mm15,962 lb.23mm1 934 NOK
NTN 22244EMKW33C3 Sfærisk rullelagerboring 220 Mm | AB4LWH 1YTZ3 22244EMKW33C38.661 "Bronse350,000 lb.400mm545,000 lb.108mm65 963 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN 22220EAW33C3 Sfærisk rullelagerboring 100 Mm
8 681 NOK / enhet