GENTEQ ECM direktedrevne viftemotorer


filtre
Kroppsdia .: 5-1 / 2 " , Bolt Circle Dia.: 5-13 / 16 " , Kondensator nødvendig: Nei , Plikt: Kontinuerlig , Ramme: 48 , Hz: 60/50 , Lengde mindre skaft: 4-1 / 2 " , Motorapplikasjon: H VAC/R , Motordesign: ECM , Motorkapslingsdesign: Open Air-Over , Motormonteringsposisjon: Vertikal aksel ned , Motorakseldesign: Flate , navneskilt RPM: 1050 , Fase: 1 , Skaft Dia.: 1 / 2 " , Skaftlengde: 5" , Spenning: 120/240
StilModellForsterker med full belastningHPMaks. Omgivelsestemp.Total lengdePris (eks. mva)
A
6507V
10.1/6.13/455 grader C11-31 / 32 "8 501 NOK
B
6510V
12.8/7.4145 grader C12-23 / 32 "8 910 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?