GENTEQ 6510V Direktedrevet viftemotor, 1 HK, 1050 RPM, 120/240 V | CF2JXT 55EP79

GENTEQ 6510V direktedrevet viftemotor, 1 HK, 1050 RPM, 120/240 V

På lager
Vare: CF2JXT Modell: 6510VKryssreferanse: 55EP79

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 643 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakECM blåsemotor med direkte kjøring
Kroppsdia.5-1 / 2 "
Boltsirkel Dia.5-13 / 16 "
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
Frame48
Forsterker med full belastning12.8/7.4
HP1
Hz60/50
Lengde Mindre aksel4-1 / 2 "
Maks. Omgivelsestemp.45 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignECM
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
Motorens monteringsposisjonVertikal aksel ned
MotormonteringstypeBand
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
RPM på typeskilt1050
Total lengde12-23 / 32 "
Fase1
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde5"
Spenning120/240

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPMaks. Omgivelsestemp.Total lengdePris
GENTEQ 6507V ECM Direct Drive Viftemotor, 3/4 HK, 1050 RPM, 120/240 V | CF2JHC 55EP78 6507V10.1/6.13/455 grader C11-31 / 32 "8 246 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENTEQ 6510V direktedrevet viftemotor, 1 HK, 1050 RPM, 120/240 V
8 643 NOK / enhet