SCHNEIDER ELECTRIC Pilotlyshoder


filtre
Lampemodultype: Full spenning , Lampetype: Glødelampe, LED, Neon , Lampespenning: 250 VAC , Linsetype: Glatt , Terminaltilkobling: Skrue klemme
StilModellFARGEIP RatingMaterialeNEMA-vurderingStørrelsePris (eks. mva)
A
ZB4BV07
Fjern66Chrome1, 2, 3, 4, 4X, 1322mm122NOK
B
XB4BV63
Grønn66Chrome4, 4X, 1322mm885NOK
C
ZB6AV3
Grønn65Plast1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1316mm188NOK
D
ZB6CV3
Grønn65Plast1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1316mm193NOK
E
ZB6DV3
Grønn65Plast1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1316mm189NOK
F
XB4BV64
Rød66Chrome4, 4X, 1322mm940NOK
G
ZB6DV1
Hvit65Plast1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1316mm190NOK
H
XB4BV61
Hvit66Chrome4, 4X, 1322mm802NOK
I
ZB6AV1
Hvit65Pilot Light Head,16mm,Lampe Type LED,Farge Hvit,Shape Round,NEMA Rating 1X,2,IP Rating 3,Standards UL E4 CCN NKCR - CSA LR4 Class 12-13 -CE Merket-16mm175NOK
J
XB4BV65
Gul66Chrome4, 4X, 1322mm737NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?