Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BV61 Pilotlys, komplett svart, 22mm | AG7ERR 6HK87

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BV61 Pilot Light, Complete Black, 22mm

På lager
Vare: AG7ERR Modell: XB4BV61Kryssref: 6HK87
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
840NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPilotlyshode
FARGEHvit
IP Rating66
Lampemodul TypeFull spenning
LampetypeGlødelampe, LED, Neon
Lampespenning250 VAC
Lens TypeGlatt
MaterialeChrome
NEMA-vurdering4, 4X, 13
Størrelse22mm
TerminalforbindelseSkrue klemme

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8531800050

Produktvarianter

ProduktModellFARGEIP RatingMaterialeNEMA-vurderingStørrelsePris
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6AV1 Pilotlyshode Hvit LED | AG7BXJ 4VW15 ZB6AV1Hvit65Pilot Light Head,16mm,Lampe Type LED,Farge Hvit,Shape Round,NEMA Rating 1X,2,IP Rating 3,Standards UL E4 CCN NKCR - CSA LR4 Class 12-13 -CE Merket-16mm165NOK
SCHNEIDER ELEKTRISK ZB6AV3 Kontrollampe Grønn LED | AG7BXK 4VW16 ZB6AV3Grønn65Plast1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1316mm164NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6CV3 Kontrollampe Grønn LED | AG7BYG 4VW38 ZB6CV3Grønn65Plast1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1316mm168NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6DV1 Pilotlyshode Hvit LED | AG7BZE 4VW59 ZB6DV1Hvit65Plast1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1316mm168NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6DV3 Pilotlyshode Grønn LED | AG7BZF 4VW60 ZB6DV3Grønn65Plast1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1316mm167NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BV63 Pilotlyshode grønn 22mm | AG7ERT 6HK88 XB4BV63Grønn66Chrome4, 4X, 1322mm777NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BV64 Pilotlys Komplett Rød 22mm | AG7ERU 6HK89 XB4BV64Rød66Chrome4, 4X, 1322mm895NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BV61 Pilot Light, Complete Black, 22mm
840NOK / enhet