KERN AND SOHN MWS-NM-serien rullestolplattformvekter


filtre
Kalibreringsklasse: III , Visningstype: LCD , Husmateriale: Plast , Inngangsspenning: 100 til 240V , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 35 grader C , Minimum vekt: 2Kg , Plattformhøyde: 1060 mm , Plattformbredde: 1255 mm , Strømforsyning: Power Adapter , Enheter: Kg , Materiale til veieplate: Malt stål
StilModellKalibreringsverdilinearitetPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris (eks. mva)
A
MWS 400K100DM
0.1, 0.2 kg+/-0.1, 0.2 kg60 mm1000 mm x 10001255 x 1060 x 60 mm1000 mm1000 mm22 250 NOK
B
MWS 300K100M
0.1Kg+/-0.1 kg65 mm910 mm x 740910 x 740 x 65 mm740 mm910 mm16 838 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?