KERN OG SOHN MWS 300K100M Rullestolplattformvekt, 300Kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8KPF

KERN AND SOHN MWS 300K100M rullestolplattformvekt, 300 kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8KPF Modell: MWS 300K100M

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 838 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlatform skala
Batteri6 x 1.5V AA
Reserve batteri50 timer.
Batteriets ladetid14 timer.
KalibreringsklasseIII
Kalibreringsverdi0.1Kg
Sifferstørrelse25mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/-0.1 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
Minimum vekt2Kg
Plattformdybde65 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.1kg
Rektangulær veieoverflatestørrelse910 mm x 740
reproduserbarhet0.1Kg
EnheterKg
Veiekapasitet300kg
Materiale til veieplateMalt stål
Veieplattformens dimensjoner910 x 740 x 65 mm
Veier overflatedybde740 mm
Veiende overflate bredde910 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 48
Skipets høyde (cm)13.5
Skipets lengde (cm)95
Skipets bredde (cm)132
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsverdilinearitetPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris
KERN OG SOHN MWS 400K100DM Rullestolplattformvekt, 300 og 400Kg Maks. Vekt, 100 og 200 g Lesbarhet | CE8KPH MWS 400K100DM0.1, 0.2 kg+/-0.1, 0.2 kg60 mm1000 mm x 10001255 x 1060 x 60 mm1000 mm1000 mm22 250 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN MWS 300K100M rullestolplattformvekt, 300 kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet
16 838 NOK / enhet