KERN OG SOHN MWS 400K100DM Rullestolplattformvekt, 300 og 400Kg Maks. Vekt, 100 og 200 g Lesbarhet | CE8KPH

KERN AND SOHN MWS 400K100DM rullestolplattformvekt, 300 og 400 kg Maks. Vekt, 100 og 200g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8KPH Modell: MWS 400K100DM

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 250 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlatform skala
Batteri6 x 1.5V AA
Reserve batteri50 timer.
Batteriets ladetid14 timer.
KalibreringsklasseIII
Kalibreringsverdi0.1, 0.2 kg
Sifferstørrelse25mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/-0.1, 0.2 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
Minimum vekt2Kg
Plattformdybde60 mm
Plattformhøyde1060 mm
Plattformbredde1255 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.1 / 0.2 kg
Rektangulær veieoverflatestørrelse1000 mm x 1000
reproduserbarhet0.1, 0.2 kg
EnheterKg
Veiekapasitet300 / 400 kg
Materiale til veieplateMalt stål
Veieplattformens dimensjoner1255 x 1060 x 60 mm
Veier overflatedybde1000 mm
Veiende overflate bredde1000 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 73
Skipets høyde (cm)27
Skipets lengde (cm)120
Skipets bredde (cm)142
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsverdilinearitetPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris
KERN OG SOHN MWS 300K100M Rullestolplattformvekt, 300Kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8KPF MWS 300K100M0.1Kg+/-0.1 kg65 mm910 mm x 740910 x 740 x 65 mm740 mm910 mm16 838 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN MWS 400K100DM rullestolplattformvekt, 300 og 400 kg Maks. Vekt, 100 og 200g Lesbarhet
22 250 NOK / enhet